カテゴリ

  • 接着剤・補修材(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)

「baano120」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アロンアルフア(一般用) コニシ

    アロンアルフア(一般用)

    コニシ(65件のレビュー)
    339税込373
    1本(2g)
    当日出荷
    強力。 スピード接着
    用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
  • アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.1ハイスピード)

    コニシ(13件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(20g)
    当日出荷
    強力・ハイスピード接着・低粘度・軟質塩化ビニールOK
    用途合成ゴム・軟質および硬質塩化ビニール・ABS・金属の接着 電子・機械部品・メッキ製品の接着に成分シアノアクリレート系被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア (プロ用耐衝撃) コニシ

    アロンアルフア (プロ用耐衝撃)

    コニシ(48件のレビュー)
    909税込1,000
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    耐衝撃。耐振動。中粘度。強力。
    用途金属、陶磁器、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。モーター周辺部品。セラミック部品。スポーツ用品。主な用途金属、セラミック、プラスチック、合成ゴム特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    金属の接着に適しています。
    用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。主な用途金属成分シアノアクリレート系トラスコ品番222-8246タイプ金属用低粘度型グレード101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • クリーンルーム用掃除機(乾式)用フィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    クリーンルーム用掃除機(乾式)用フィルター

    日立グローバルライフソリューションズ
    1,198税込1,318
    1パック(5枚)
    当日出荷
    高い捕じん性能の高密度紙パックです。
  • アロンアルフア EXTRA 速効多用途 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 速効多用途

    コニシ(16件のレビュー)
    509税込560
    1本(2g)
    当日出荷
    接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア 東亞合成

    アロンアルフア

    東亞合成(82件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    一般汎用タイプ。 低粘度で、浸透接着もできます。
    主なワークパーツ
  • アロンアルフア プロ用速効多用途 コニシ

    アロンアルフア プロ用速効多用途

    コニシ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(20g)
    当日出荷
    木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
    用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙タイプ低粘度型仕様低粘度型成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤透明使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂ポリプロピレン系樹脂シリコーン樹脂フッ素系樹脂PET系樹脂発泡スチロール【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき接着面が小さいとき(メガネフレームなど)メッキ面【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂ポリカーボネート樹脂ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア(ゼリー状) コニシ

    アロンアルフア(ゼリー状)

    コニシ(35件のレビュー)
    389税込428
    1本(4g)ほか
    当日出荷
    タレない。用途広い。しみ込まない。 多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や陶器にも使える瞬間接着剤。
    用途金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・機械類の組立と補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品成分シアノアクリレート系透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性タレない、しみ込まない、用途広い危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア EXTRA 耐衝撃 コニシ

    アロンアルフア EXTRA 耐衝撃

    コニシ(14件のレビュー)
    599税込659
    1個(2g)
    当日出荷
    衝撃が伝わりやすい金属などへの接着力を大幅に向上しました。 金属・セラミック・モーター周辺部などの衝撃や振動のかかりやすい部分にも威力を発揮します。
    用途プラスチック・金属・合成ゴム・木材・陶磁器。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器特性耐衝撃、耐振動仕様中粘度型成分シアノアクリレート系透明質量(g)21時間固着時間(23℃)/10秒粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 鋸刃 (打)♯2 ENGINEER(エンジニア)

    鋸刃 (打)♯2

    ENGINEER(エンジニア)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番777-1410全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状) コニシ

    アロンアルフアプロ用(No.5ゼリー状)

    コニシ(8件のレビュー)
    879税込967
    1本(20g)ほか
    当日出荷
    超高粘度のゼリー状でタレない、しみ込まない。
    用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 家具、建具に。 内装用木材に。 飾り枠・額縁の製作・接着に。 建築模型に。主な用途金属、木材、硬質プラスチック成分シアノアクリレート系透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ニップル回し ホーザン

    ニップル回し

    ホーザン(20件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
    適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
  • アロンアルフアEXTRAゼリー状 コニシ

    アロンアルフアEXTRAゼリー状

    コニシ(6件のレビュー)
    638税込702
    1本(4g)
    当日出荷
    多少のすき間や凹凸面、しみ込みやすい木材や陶器にも接着可能です。立てられて押しやすい新容器です。ネジこみ簡単開封が可能です。ハイスピード接着タイプです。ゼリー状なので充填接着が可能です。
    用途靴・革製品の補修、電化製品・機械類の組立と補修に。透明仕様高粘度型成分シアノアクリレート系質量(g)22主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、皮、木材、陶磁器危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • アロンアルフア(ハイスピードEX) コニシ

    アロンアルフア(ハイスピードEX)

    コニシ(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(2g×10本)
    当日出荷
    ハイスピード接着。 用途広い。 強力。 開栓容易。 一押しで適量が出る一滴ボタン。
    用途ビニール・木・磁器の接着に。 金属模型・プラ模型の制作。 電化製品・小物の接着や補修。主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器成分シアノアクリレート系粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • CV-104E用 紙袋セット 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-104E用 紙袋セット

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合CV-104用トラスコ品番332-3234適合機種CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用質量(g)220アズワン品番7-1033-04
  • 紙袋・お店パック 日立グローバルライフソリューションズ

    紙袋・お店パック

    日立グローバルライフソリューションズ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
    適合CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95Kトラスコ品番114-5449
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用

    日立グローバルライフソリューションズ
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。 条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。 また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
    用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。 研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所集塵方式紙パック集塵容量(L)1.5吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)トラスコ品番298-5985幅(mm)185高さ(mm)388材質(本体)プラスチックボディタイプ乾式奥行(mm)576消費電力(W)500電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388コード長さ(m)5本体質量(kg)6.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388フィルターULPAフィルター騒音値(dB)59最大風量(m3/min)1.4運転音(dB)59アズワン品番7-1032-11最大真空圧(kPa)14.7適合フィルター高密度紙パック