カテゴリ

  • 切削工具(10)
    • バイス本体(10)
  • 作業工具(12)
    • リードバイス(4)
    • グリッププライヤ(2)
    • ベンチバイス(3)
    • その他バイス(1)
    • 精密バイス(1)
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 65
  • 25(14)
  • 30(14)
  • 40(21)
  • 50(41)
  • 60(14)
  • 64(12)
  • 70(24)
  • 75(38)
  • 80(26)
  • 100(51)
  • 102(13)
  • 104(15)
  • 120(12)
  • 125(34)
  • 150(35)
  • 152(14)
  • 154(12)
  • 160(11)
  • 200(16)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(5)
  • ナベヤ(1)
  • SUN UP(2)
  • エスコ(4)
  • NEOTEC(榮製機)(3)
  • H&H(1)
  • 共立精機(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「baisu」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(73件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
  • ヤンキーバイス モノタロウ

    ヤンキーバイス

    モノタロウ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    縦横に使用できるヤンキーバイス。
    用途締付け固定に。材質FC250販売区分業務用
  • コンパクトバイス TRUSCO

    コンパクトバイス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
    用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに種類ベンチバイス最大口開き(mm)65口深(mm)40材質(本体)鋳鉄(FC200)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50全長(mm)168高さ(mm)131締付力(kN)4.9
  • ボール盤バイス SUN UP

    ボール盤バイス

    SUN UP(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
    材質鋳物鉄
  • ヤンキーバイス 65mm TRUSCO

    ヤンキーバイス 65mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
    口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    口開き(mm)約65材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口深(mm)約40
  • アルミクイックバイス TAKAGI(高儀)

    アルミクイックバイス

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定
    用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
  • 木工用高速バイス TRUSCO

    木工用高速バイス

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    種類リードバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)135幅(mm)115高さ(mm)55締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9066質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 精密バイス NEOTEC(榮製機)

    精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマルチコンビバイス TRUSCO

    ミニマルチコンビバイス

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    口開き(mm)50口幅(mm)65材質鋳鉄(FC250)口深(mm)35トラスコ品番114-3912幅(mm)100全長(mm)220質量(kg)3.5高さ(mm)180タイプコンビバイス締付力(kN)3.9クランプ最大口開き(mm)40
  • 木工用高速アングルバイス TRUSCO

    木工用高速アングルバイス

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。
    種類アングルバイス最大口開き(mm)65口幅(mm)70口深(mm)28材質(本体)アルミ合金主な用途木工作業全長(mm)203幅(mm)203高さ(mm)45締付力(kN)1.96材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバートラスコ品番836-9067質量(g)9402018年トラスコ掲載ページ4 1810
  • 65mm クランプベースバイス エスコ

    65mm クランプベースバイス

    エスコ
    34,900税込38,390
    1個
    翌日出荷
    種類ベンチバイス最大口開き(mm)54口幅(mm)65材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525WK-65
  • マルチバイス エスコ

    マルチバイス

    エスコ
    8,710税込9,581
    1台
    翌日出荷
    360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
    質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
  • 50mm 精密バイス エスコ

    50mm 精密バイス

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50材質(本体)合金鋼エスコ品番EA525AT-21
  • 64mm ボール盤バイス エスコ

    64mm ボール盤バイス

    エスコ
    26,700税込29,370
    1台
    翌日出荷
    仕様口奥行:38mm材質鍛鋼質量(kg)2.8口幅(mm)64口の開き(mm)65
  • ボール盤バイス ギガ・セレクション

    ボール盤バイス

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
  • エアーマシンバイス KB型 共立精機

    エアーマシンバイス KB型

    共立精機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。 エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
    用途小物加工用エアーマシンバイス口開き(mm)65トラスコ品番751-2821材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ全長(mm)313質量(kg)19全幅(mm)150全高(mm)125最大締付力(kN)7.35口幅(mm)110ホース取付口PT1/8×8口深(mm)45
  • 精密ツールメーカーズバイス ナベヤ

    精密ツールメーカーズバイス

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 各機ともケース付です
  • 精密門型バイス NEOTEC(榮製機)

    精密門型バイス

    NEOTEC(榮製機)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
    直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    128,800税込141,680
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ

    ロングノーズバイスプライヤー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
    用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
  • ウェルデングバイスロックプライヤー SUN UP

    ウェルデングバイスロックプライヤー

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    パイプ同士の支持に 溶接・作業の仮止めに。
    口開き(mm)65全長(mm)265高さ(mm)(フトコロ)27質量(g)717奥行(mm)65
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
"baisu" 最大口開き(mm):65 【通販モノタロウ】