カテゴリ
- 切削工具(14)
- バイス本体(14)
- 作業工具(24)
- リードバイス(5)
- グリッププライヤ(2)
- ベンチバイス(7)
- その他バイス(2)
- 精密バイス(3)
絞り込み
最大口開き(mm)
- 75
- 25(14)
- 30(14)
- 40(21)
- 50(41)
- 60(14)
- 64(12)
- 65(22)
- 70(24)
- 80(26)
- 100(51)
- 102(13)
- 104(15)
- 120(12)
- 125(34)
- 150(35)
- 152(14)
- 154(12)
- 160(11)
- 200(16)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(7)
- ナベヤ(1)
- SK11(1)
- SUN UP(3)
- エスコ(9)
- NEOTEC(榮製機)(3)
- ユニック(2)
- ミスターマイスター(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- パオック(1)
- trad(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「baisu」の検索結果

リードバイス ダクタイル鋳鉄製
(58件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷簡単な締め付け作業にお使い頂けます。 ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
ナベヤ(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。RoHS指令(10物質対応)対応
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
アングルバイス U型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。種類アングルバイス材質(本体)鋳鉄材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1808
ベンチバイス
ユニック(10件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷から翌々日出荷取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
ホームバイス 回転台付
E-Value¥3,998税込¥4,3981台当日出荷精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
精密ボール盤バイス(強力)
TRUSCO(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7口深(mm)25.4
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして最大口開き(mm)約50材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
75mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,278特価1個当日出荷種類アングルバイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DF-1
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。種類ボール盤バイス材質(本体)鋳鉄(FC25)材質(口金)鋼材
精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から5日以内出荷SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
精密バイス (浮上がり防止機能)
TRUSCO¥62,980税込¥69,2781台当日出荷浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
アングルバイス U型
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10
二次元バイス
パオック(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。用途締付固定に材質(本体部・可動体)鋳鉄(口金部)S17C相当(表面)クロムメッキ処理本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
精密門型バイス
NEOTEC(榮製機)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット
ミスターマイスター¥55,980税込¥61,5781セット4日以内出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
ステンレス製精密バイス
NEOTEC(榮製機)¥128,800~税込¥141,680~1台4日以内出荷底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
マシンバイス(ハンドルロックタイプ)
ミスターマイスター¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
バイス
はくでん¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷工作物の表面を傷つけないための口金用・固定クランプ用の保護カバー(ゴム)、軽作業用の手袋が付属しています。軽作業から工具メンテナンスまで幅広い用途に適した卓上バイスです。材質鉄鋼口深(mm)28
木工バイス
ユニック¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)175質量(kg)1.8主な用途木工作業口幅(mm)100口開き(mm)75口深(mm)55
バイスプライヤC型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)273トラスコ品番750-9219質量(g)705































![75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03473522-220620-02.jpg)