カテゴリ

  • 家電(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 事務用品(1)

「balmuda」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
小さくて美しい電気ケトル
セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)材質本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン質量(kg)本体:約0.6、電源ベース:約0.3容量(L)0.6電源AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.3定格消費電力(W)1200保証期間お買い上げ日から1年間RoHS指令(10物質対応)対応安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能寸法(幅×奥行×高さ)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194沸騰時間目安200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
バルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BK バルミューダバルミューダ ザ プレート プロ ホットプレート BALMUDA The Plate Pro K10A-BKバルミューダ
44,990税込49,489
1個
当日出荷
付属品本体、クラッドプレート、油受けトレー、ヘラ、取扱説明書材質クラッドプレート:ステンレス、アルミ,油受けトレー:ステンレス本体:ポリプロピレン、スチール、ステンレス、エラストマーヘラ:ステンレス、PFブラック質量(g)本体:5200クラッドプレート:2800クラッドプレート:2800定格消費電力(W)1120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】573×334×88(ACコード除く)【クラッドプレート】380×245×250(取手を除く)電源コード(m)3.0電源(AC100V)50/60Hz温度調整範囲(℃)160/180/200/220
バルミューダ ザ・スピーカー ブラック M01A-BK [Bluetooth対応] バルミューダバルミューダ ザ・スピーカー ブラック M01A-BK [Bluetooth対応]バルミューダ
43,980税込48,378
1個
当日出荷
音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。 そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。 ・ボーカルが際立つサウンド 独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感 ・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー 全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現 ・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー 真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。 ・360°音が広がる構造 スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。 ・楽曲とシンクロする輝き 音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします ・3基のLEDユニットとステージライト 楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。 ・音と光をリンクさせるアルゴリズム 独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。 ・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き Beat:もっともダイナミックに明減します。 Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。 Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。 ・バッテリー連続使用時間:約7時間 ・バッテリー充電時間:約2.5時間 ・アンプ最大出力:8W ・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0 ・Bluetooth対応コーデック:SBC ・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイドブラック本体質量(kg)1接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
トースター バルミューダトースターバルミューダ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
多くの人の朝を変えた、BALMUDA The Toasterが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。独自のスチームテクノロジーと緻密な温度制御が実現する、バルミューダだけの感動の香りと食感をお楽しみください。特許取得のスチームテクノロジー。パンの水分と香りを閉じ込め、表面はさっくり、中はもっちりふわふわ。バルミューダのトーストの食感のコントラストは、5ccの水から生み出されます。各モードごとに、1秒単位で細やかに設定された温度制御。アップデートしてさらにおいしく、感動の焼きあがりを実現します。用途に合わせてモードを選ぶだけ。誰でも簡単にパンやトースター調理を楽しめます。「リベイク」に最適なモードも搭載。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×321×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
GreenFan Studio バルミューダGreenFan Studioバルミューダ
39,000税込42,900
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1.5~36電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3本体質量(kg)3.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900風量調整5段階首振り左右それぞれ最大75°安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)切タイマー1・2・3・4時間角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
ブルートゥーススピーカー BALMUDA The Speaker バルミューダブルートゥーススピーカー BALMUDA The Speakerバルミューダ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
今までにない音楽体験360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。
仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリーセット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む)ホワイト直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ)消費電力(W)最大15、待機時0.15最大出力(W)アンプ部:8本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188本体質量(kg)約1.0連続使用時間(時間)バッテリー:約7保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック充電時間(時間)バッテリー:約2.5動作温度(℃)0~40素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0通信距離(m)Bluetooth:最大約10伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時対応コーデックBluetooth:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
トースター バルミューダトースターバルミューダ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
Proモデルが新しくなりました。さらなるおいしさと使いやすさを追求し、パンの焼きあがりや庫内サイズをアップデート。仕上げ焼き専用のサラマンダーモードを搭載した、バルミューダのトースター最上位モデル BALMUDA The Toaster Pro。特別なおいしさと、プロの焼きあがりをお楽しみください。レストランやホテルの厨房で、仕上げに使用される調理器具「サラマンダー」。食材の表面だけに高温の上火を当て、仕上げのための「焼き」を行います。香ばしく、焼き色まで美しいグラタンやラザニア。表面だけをパリッと焼きあげながら、ジューシーさを保った魚・肉料理。あの本格的な味わいの秘密は、プロの仕上げの火入れにありました。サラマンダーモードは、火力を上火に一極集中させて食材の表面だけを焼きあげます。短時間で強い焼き目がつけられるので、食材本来の食感や風味を活かした調理が可能です。香ばしく焼き切ったチーズとみずみずしいエビが同居する絶品グラタンや、バーナーでしか作れなかったクレーム・ブリュレなど。サラマンダーモードを使えば、プロの味わいに仕上がります。スチームテクノロジーと温度制御が、感動のおいしさを実現するトーストモード。さらに、仕上げにサラマンダーモードを使うことで、強く香ばしい焼き目をつけることができます。たった30秒の火入れが、鮮烈な食感のコントラストを生み出します。
付属品5ccカップ、取扱説明書(保証書付き)、ガイドブック質量(kg)約4.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×324×209電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間運転モード1.トーストモード/2.チーズトーストモード/3.フランスパンモード/4.クロワッサンモード/5.クラシックモード(170、200、230℃)/6.サラマンダーモード庫内寸法(mm)275×224×178タイマー1~10・15分(サラマンダーモード:最大3分)RoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式5ccボイラー
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
空気清浄機 バルミューダ空気清浄機バルミューダ
54,000税込59,400
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様交換フィルター:集じん・脱臭フィルターセット(A01A-P100)、集じんフィルター(A01A-S100)、脱臭フィルター(A01A-D100)質量(kg)約7.4(フィルター含む)電源(V)AC10050/60Hz共用ACアダプター消費電力(W)2~72コード長さ(m)AC側:1.0/DC側:1.8(ACアダプター コード長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×700適合床面積~36畳保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)RoHS指令(10物質対応)対応
オーブンレンジ バルミューダオーブンレンジバルミューダ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。
セット内容本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約15.3出力(W)電子レンジ手動:100、500、600、800周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)電子レンジ:1270、オーブン:1370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない)電源コード(m)約1.5温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位保証期間お買い上げ日から1年間庫内寸法(mm)352×314×177庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダBALMUDA The Pot 電気ケトルバルミューダ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
その他●沸騰時間の目安:550ml(満水時)約3分●沸騰時間条件:水温・室温23度の場合の目安。使用環境により前後します。セット内容本体、電源ベース容量(mL)550電源(V)AC100 50Hz/60Hz定格消費電力(W)1200本体質量(kg)0.7(本体) / / 0.2(電源ベース)電源コード(m)1保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります)素材【本体】ステンレス、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリコン【蓋】ポリプロピレン、シリコン安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能、転倒湯もれ防止構造
BALMUDA Phone 光沢防指紋フィルム ラスタバナナBALMUDA Phone 光沢防指紋フィルムラスタバナナ
719税込791
1個
7日以内出荷
対応機種BALMUDA Phone特性光沢表面硬度約2H厚さ(mm)約0.16セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ除去シール、貼り方ガイド
単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range Sバルミューダ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種BALMUDA Phone寸法(mm)64.5×119取付方式シリコン吸着特性反射防止
液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種BALMUDA Phone寸法(mm)64.5×119取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種BALMUDA Phone寸法(mm)64.5×119取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム BALMUDA Phone 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種BALMUDA Phone寸法(mm)64.5×119取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
コーヒーメーカー バルミューダコーヒーメーカーバルミューダ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップクリアな後味を生む新発想・バイパス注湯BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mLセット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚質量(kg)約3.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式定格消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼きAladdin(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。質量(kg)4.7
グラファイトトースター AladdinグラファイトトースターAladdin
13,980税込15,378
1台
当日出荷
短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。付属品受け皿(ホーロー)質量(kg)3.4消費電力(W)1270電源AC100V(50/60Hz)枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)電源コード(m)1.2ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター温度調節範囲(℃)100~280寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
太陽光LEDデスクライト バルミューダ太陽光LEDデスクライトバルミューダ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否
パーソナルシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマパーソナルシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45原稿サイズA4以下定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
1,798税込1,978
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
サーキュレーター バルミューダサーキュレーターバルミューダ
28,900税込31,790
1台
5日以内出荷
どこへでも持ち運べる高性能サーキュレーターGreenFan C2は、部屋中の空気を循環させながら脱臭も行える高性能サーキュレーター。別売のバッテリーでコードレスとしても使用でき、家中さまざまな場所で活躍します。部屋中の空気を動かす風を送ることができるほか、風量を弱めれば、浴び続けることのできるやさしい風もお届けできます。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、脱臭フィルター(A02A-D100)、リモコン質量(kg)約3.0(脱臭フィルター含む)ホワイト消費電力(W)1.5~26電源AC100V50/60Hz共用ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230(最大320)×340(最大382風向き角度調整による最大外形寸法)電源コード(m)約1.8(ACアダプターコード長)保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります。脱臭フィルターは消耗品のため保証対象外です)適合フィルター【交換用】脱臭フィルター(型番:A02A-D100、JANコード: 4560330119279 )RoHS指令(10物質対応)対応
コーヒーマシン用除石灰剤 デロンギコーヒーマシン用除石灰剤デロンギ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100mL×2本)
当日出荷
コーヒーマシン用としてデロンギ社が開発した除石灰剤です。 成分である乳酸の除石灰効果は、代表的な除石灰剤であるクエン酸の約2倍であるとの研究結果。 また乳酸には、雑菌及び微生物の繁殖を抑える「静菌性」があり、クエン酸以上の殺菌力を持っています。
用途コーヒーマシンの除石灰ランプや警告メッセージが表示された場合、本除石灰剤1本(100mL)と水(1L)を給水タンクに入れ、使用手順に従い石灰分を除去します。方式エスプレッソ成分乳酸、水質量(g)250
サウンドテーブル CICONIAサウンドテーブルCICONIA
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、 機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
質量(kg)約3.5電源(V)5(3A)出力出力電力:3W×2(PMPO 88W)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約380×90耐荷重(kg)約2周波数50Hz~20KHz脚高(mm)430S/N比70dB充電時間(時間)約5スピーカー3インチ/3Ωバッテリー容量(mAh)8800端子入力端子:AUX-IN、USB、DC-INBluetoothバージョン5.0再生時間(時間)約20アンプタイプClass D
HI8 ソーラー手回し充電機能付き防災ラジオ [防滴ラジオ /AM/FM] ヒースHI8 ソーラー手回し充電機能付き防災ラジオ [防滴ラジオ /AM/FM]ヒース
4,598税込5,058
1個
当日出荷
手回し充電/ソーラー充電/USB充電/乾電池対応。2600mah内蔵バッテリー。FM/AM/ラジオ、 イヤホンジャック付き。 LEDフラッシュライト/読書ライト付き。防滴仕様 ・緊急時に使える防災ラジオです。 ・充電方法はUSB充電、手回し充電、ソーラー充電の3つが有り、単4乾電池でも使用することが出来ます。 ・FMやAM放送の受信は本体内蔵のアンテナで受信します、災害時に情報を収集すること ができます。 ・LED灯ランプを備え、停電時や暗闇ではライトとしても使えます。 ・手元を照らす読書用ライトも付いています。 ・サイレン機能-緊急時に大音量のアラームを鳴らすことが出来自分の居場所をアラームで回りに知らせることが出来ます。 ・緊急時には内蔵バッテリーと単4乾電池からUSB充電で携帯を充電することも出来ます。
付属品micro USB cable本体質量(g)300使用電池内蔵充電池/単4電池本体サイズ(mm)145×76×50受信周波数FM/AM防水仕様防滴ラジオ受信局AM/FM
ステレオイヤホンマイク ラスタバナナステレオイヤホンマイクラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
当日出荷から13日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120
ステレオイヤホンマイク ラスタバナナステレオイヤホンマイクラスタバナナ
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。※USB Type-C端子からのデジタル音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用いただけません。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation)セット内容イヤホン×1質量(g)11プラグUSB Type-Cコード長さ(cm)約120