カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 制御機器(1)

「bambu pla」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLAマットフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu  PLA-CFフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu PLA-CFフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、。 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu Lab PLA CMYK リトファン セット 1kg x 4巻(スプール付き) Bambu Lab

    Bambu Lab PLA CMYK リトファン セット 1kg x 4巻(スプール付き)

    Bambu Lab
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    Bambu Lab PLAベーシックのホワイト、イエロー、マゼンダ、シアンが入った4巻セット
    ホワイト、イエロー、マゼンダ、シアン
  • Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102) Bambu Lab

    Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102)

    Bambu Lab
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    PLA/PETG用サポート材 は接触面が常に滑らかで、複雑なデザインにも最適なサポートを提供します。トップインターフェースの隙間やZ軸の距離がゼロなので、高精度で信頼性が高く、複雑な印刷も簡単に行えます。
    仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…190 - 240 ℃●ベッド温度…35 - 60 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104) Bambu Lab

    Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104)

    Bambu Lab
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    Bambu PLAサポート材はBambu Lab製のすべてのPLAフィラメントおよび3Dプリンターに完全対応。残留物をほとんど残さず後処理の手間を省き、快適なプリント体験を実現します。Bambu Studioの最適化設定※ により、Bambu PLA 専用サポート材は極めて滑らかな接触面を実現。繊細なディテールや複雑なオーバーハングも傷つけず、美しい仕上がりを保ちます。ブリッジ構造にも最適で、最初から最後まで高精度なプリントをサポートします。※トップインターフェース間隔:0mm/Z距離:0mm
    仕様●ィラメント重…500g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…220 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付

    Bambu Lab
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズ
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • 3Dプリンター H2D Combo Bambu Lab

    3Dプリンター H2D Combo

    Bambu Lab
    389,800税込428,780
    1個
    7日以内出荷
    デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
    質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
  • Bambu ABSフィラメント 1kg Bambu Lab

    Bambu ABSフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLAフィラメント ライトテック

    PLAフィラメント

    ライトテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
    用途3Dプリンター専用材質PLA-PRO樹脂フィラメント径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンター P2S Bambu Lab

    3Dプリンター P2S

    Bambu Lab
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズ
    その他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • 3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2S Combo Laser版 10W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。レーザー彫刻、カッターモジュール搭載可能(レーザー版)。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340対応フォーマット3mf、stl、stp、obj、amf言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • 3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2C Combo Laser版 40W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    799,800税込879,780
    1台
    6日以内出荷
    ホットエンド切替によるマルチマテリアル造形。パージ廃材を最小限に抑えたマルチカラー造形。高精度かつ高速な誘導ノズル加熱。クローズドループサーボ押出機。フィラメント経路全体のAIエラーチェック。350℃対応ノズル & 65℃アクティブ加熱チャンバー。オプションの10W/40Wレーザー&カッティングモジュール。330×320×325 mm3のビルドボリューム
    仕様造形方式:熱溶解積層方式本体サイズ:492×514×626 mm本体質量:32.5 kg最大造形サイズ(幅×奥行×高さ):330×320×325 mm付属ノズル径:0.2 mm,0.4mm,0.6 mmツールヘッド最高速度:1000 mm/sツールヘッド最大加速度:20,000 mm/s2ホットエンド最高温度:350 ℃ヒートベッド最高温度:120 ℃対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPAカーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS
  • 3Dプリンター H2D Combo Laser版 40W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2D Combo Laser版 40W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    649,800税込714,780
    1台
    6日以内出荷
    デュアルノズルでマルチマテリアル対応。40W レーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • 3Dプリンター H2D Bambu Lab

    3Dプリンター H2D

    Bambu Lab
    329,800税込362,780
    1台
    6日以内出荷
    デュアルノズルでマルチマテリアル対応。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)38.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • 3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付

    Bambu Lab
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)350(ホットエンド)、120(ヒートベッド)本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×340(造形)フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)1000(ツールヘッド)ノズル径(Φmm)0.4(付属ノズル)
  • 3Dプリンター H2S Bambu Lab

    3Dプリンター H2S

    Bambu Lab
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:350、ヒートベッド:120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)ツールヘッド:1000ノズル径(Φmm)付属ノズル:0.4
  • 3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付

    Bambu Lab
    489,800税込538,780
    1台
    6日以内出荷
    デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10Wレーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325ディスプレイ5型対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト Flash Forge

    FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 1000g ホワイト

    Flash Forge
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質PLAホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRO

    RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PolyLite PLAフィラメント MUTOH

    PolyLite PLAフィラメント

    MUTOH
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyLite PLA Black Polymaker

    PolyLite PLA Black

    Polymaker
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    PLAフィラメント
    材質PLA質量(kg)1ブラック径(Φmm)1.75
  • MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 2.85
    材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85