カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • 店舗什器・備品(82)
  • 安全標識(47)
  • 機構部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • ヘルスケア(10)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 完成車(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「banban」の検索結果

410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BANBAN 両面リブタイプ アラオBANBAN 両面リブタイプアラオ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]使用環境温度(℃)-60~60耐荷重(t)120
BANBAN 片面リブタイプ アラオBANBAN 片面リブタイプアラオ
28,980税込31,878
1枚
翌日出荷
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。 営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。 耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。 丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
タイプ片面リブ厚さ(mm)15.5
BANBANⅡ 仙台銘板BANBANⅡ仙台銘板
34,980税込38,478
1枚
4日以内出荷
耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。約60℃~マイナス60℃の環境下でも使用可能!敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。耐荷重120tクリア!路線便で一度で出せる数量(20枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格3×6
BANBAN  ジョイント アラオBANBAN ジョイントアラオ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
『BANBAN ジョイント』は、樹脂製敷板BANBANを連結するための専用パーツです。地中に打ち込めない場合の連結に最適です。BANBAN同士をしっかりと固定し、作業中のズレや浮き上がりを防ぎます。ジョイントを使用することで、BANBANの設置作業がスムーズに行え、作業時間の短縮に繋がります。耐衝撃性・耐摩耗性に優れており、長期間の使用に耐えます。建設工事や土木工事の現場、イベント会場での床材として活躍します。
用途BANBAN、ラフボードの連結に。長さ(mm)(先端キャップ付き脚部)19種類ジョイントパーツ天板寸法(mm)厚さ6×32×150
BANBANⅡ 仙台銘板BANBANⅡ仙台銘板
55,980税込61,578
1枚
4日以内出荷
耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。約60℃~マイナス60℃の環境下でも使用可能!敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。耐荷重120tクリア!路線便で一度で出せる数量(5枚)の場合運賃元払いです。それ以上の枚数の場合は分納となります。車上渡しとなりますので荷下ろしはお客様にてお願い致します。フォークリフトのご準備をお願い致します。パレット処理はお客様にてお願い致します。
規格4×8
BANBANジョイント 仙台銘板BANBANジョイント仙台銘板
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
BANBANのジョイントパーツ
固定くん アラオ固定くんアラオ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
『固定くん』は、地中に打ち込むことで固定と連結を同時に実現できる便利な製品です。地中に打ち込むことで、安定した固定が可能です。固定と同時に、他の物と連結させることができます。従来の方法に比べて、作業時間を短縮し、効率化を図れます。足場や工場などで、敷板をしっかりと固定する際に使用できます。敷板のズレや倒れ込みを防ぎ、作業員の安全を確保します。
用途BANBAN、ラフボードの連結及び地中打ち込み固定に。寸法(mm)135×180×直径10
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
平板 カラートタン板 久宝金属製作所平板 カラートタン板久宝金属製作所(4件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。材質カラートタン厚さ(mm)0.27ホワイト
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付 ブラスト興業スリム看板 イエロー蛍光プリズム反射 看板ガード付ブラスト興業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面がプリズム高輝度反射シート採用、普通反射の約6倍の明るさ 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、プリズム高輝度反射シート仕様看板ガード付蛍光ライムイエロー寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
モビロンバンドカラーバンド(青) 日清紡モビロンバンドカラーバンド(青)日清紡(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(1135本)
当日出荷
トラスコ品番356-3766質量(g)100
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
看板ベット 塗装タイプ 青 スリム看板用 ブラスト興業看板ベット 塗装タイプ 青 スリム看板用ブラスト興業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL)(mm)165×600
トタン三ツ手塵取りバンバン 土井金属化成トタン三ツ手塵取りバンバン土井金属化成(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納が便利です トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鉄板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×407質量(g)660繰り返し・詰め替え対応
バイオバンバンバッグ まつもと合成バイオバンバンバッグまつもと合成
1,598税込1,758
1パック(100枚)
3日以内出荷
材質HDPE
オーバンドシリコーンバンド クレアス 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス共和[輪ゴム・ゴムバンド]
6,598税込7,258
1袋(1640本)
当日出荷から翌々日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
虫バンバン 黄色 20枚入り/袋 IVY虫バンバン 黄色 20枚入り/袋IVY(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20枚)
欠品中
害虫が好む黄色の波長で効率よく誘引捕殺濡れても乾けば粘着力が回復する特殊粘着剤コナジラミ、アザミウマ、有翅アブラムシなどに効果的片手でワンタッチ簡単取付け紙製なので廃棄処分が簡単
用途施設園芸作物の害虫発生予察に施設園芸作物の害虫の大量誘引捕殺に付属品吊り下げ用ビニタイ20本入りトラスコ品番521-2401材質基材:紙、粘着剤:ホットメルト粘着RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプホットメルト系
SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付 グリーンクロスSL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付グリーンクロス
4,998税込5,498
1台
当日出荷
意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。 板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途工事用立看板として様々な用途の掲示に材質/仕上鉄板、鉄枠質量(kg)3.5縦(mm)1610取付け方法自立式表示内容無地
配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]配電盤用鍵 盤用マルチキ-コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
8,398税込9,238
1個
当日出荷
12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。
トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
ミラックハンガー用 ポールバンド金具 未来工業ミラックハンガー用 ポールバンド金具未来工業
4,798税込5,278
1セット(10個)
当日出荷
ミラックハンガーをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。 (MNBKSは幅30mmまでのバンドが取り付けられます。)
材質ステンレス製
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
看板君(看板ガード) 550看板用 青 (看板クリップ×4個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) 550看板用 青 (看板クリップ×4個付)ブラスト興業
729税込802
1セットほか
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付)ブラスト興業(1件のレビュー)
849税込934
1セットほか
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
Dropbox Plus 3年版 シリアルコード版 (新価格 2023年) ソースネクストDropbox Plus 3年版 シリアルコード版 (新価格 2023年)ソースネクスト
37,980税込41,778
1個
当日出荷
写真、ドキュメント、動画にどこからでもアクセスできるサービスです。 Dropbox フォルダにファイルを追加するだけで、パソコン、スマートフォン、Dropbox ウェブサイトなどに自動的に保存・同期されます。
看板君(看板ガード) スリム看板用 青 (看板クリップ×4個付) ブラスト興業看板君(看板ガード) スリム看板用 青 (看板クリップ×4個付)ブラスト興業
689税込758
1セットほか
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
用途看板用保護材
【オーダー】工事標示板(国交省仕様)無反射型 1100×1400 グリーンクロス【オーダー】工事標示板(国交省仕様)無反射型 1100×1400グリーンクロス(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400質量(kg)約9タイプ無反射サービス分類オーダー・加工
看板ベット メッキタイプ スリム看板用 安全興業看板ベット メッキタイプ スリム看板用安全興業(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ仕様550巾以上の看板に使用
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ5mmNamekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
リストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション SHOWAリストバンド サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディションSHOWA
8,458税込9,304
1個
当日出荷
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能
用途現場の従業員の暑熱リスク対策にトラスコ品番698-3514セット内容充電アダプタ材質本体:PC素材、バンド素材:シリコン幅(mm)48高さ(mm)15.13種類深部体温計奥行(mm)25.5
ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 8.9Ah/バッテリー型番:X0Y-21/注文番号X0Y-82110-21 YAMAHA(ヤマハ)ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 8.9Ah/バッテリー型番:X0Y-21/注文番号X0Y-82110-21YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mmNamekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
翌日出荷
極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート 信越化学工業盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート信越化学工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1セット(10枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。 制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。 ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。
用途用途制御盤、電子基板の熱対策構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層放射率(熱放射層)0.85<危険物の類別非危険物
プラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付) オーミヤプラスチック製円盤ストレーナー (標準円盤ストレーナー付)オーミヤ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)126
PP親子札2枚組ポリプロピレン番号入連番 クラウン[事務用品]PP親子札2枚組ポリプロピレン番号入連番クラウン[事務用品]
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
ポールマウントブラケット タカチ電機工業ポールマウントブラケットタカチ電機工業
139税込153
1袋(2個)
翌々日出荷
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB)ブラック質量(g)3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
炭焼一番 万能丸型焼きアミ280mm10枚入 CAPTAIN STAG炭焼一番 万能丸型焼きアミ280mm10枚入CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
形状外径(Φmm)280材質鉄(亜鉛めっき)