カテゴリ
- 機構部品(7)
- バイク純正部品(5)
- 事務用品(5)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bas88」の検索結果

ブレない エマルジョンボールペン ブレン
ゼブラ(15件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷「ブレンシステム」を採用し、ユーザーの潜在的な筆記ストレスを解消する事に成功。 紙とペン先の接触やペン内部の「振動(ブレ)」が、ペンを持つ指に伝わり、気づかないうちにストレスを与えていました。 「ブレンシステム」はストレスの原因でもある筆記振動を制御。ユーザーが気づいていない潜在的な不満を解消する事に成功しました。方式ノック式全長(mm)143.6質量(g)12.3シリーズブレン最大径(Φmm)11.8入数1本グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ブレない エマルジョンボールペン ブレン
ゼブラ¥119税込¥1311本当日出荷ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式質量(g)12.3シリーズブレン方式ノック式インク色黒径(Φ)×全長(mm)11.8×143.6インクエマルジョングリーン購入法適合入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ブレン 0.5 5本セット
ゼブラ¥639税込¥7031セット(5本)当日出荷筆記振動を制御した今話題のブレないボールペンの5本入セットインク色黒先端ボール径(mm)0.5インクエマルジョン寸法(mm)縦195.0×幅75.0×厚み12.0質量(g)64.0入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
エマルジョンボールペン ブレン
ゼブラ¥139税込¥1531本当日出荷から翌々日出荷筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。材質樹脂軸径(Φmm)最大11.8全長(mm)143.6質量(g)12.3インクエマルジョン染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
エマルジョンボールペン ブレン
ゼブラ¥119税込¥1311本翌々日出荷筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。材質樹脂軸径(Φmm)11.8全長(mm)143.6質量(g)12.3インク色黒・エマルジョン染料+顔料グリーン購入法適合
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629税込¥6921個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材・衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。
鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個5日以内出荷から18日以内出荷・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。 ・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。 ・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。