曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ、機器、装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考に選定してください。

内容量
1個
全22種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82715836FGBAS-25-30-M6-E-702930A70225
¥1,080
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
82717008FGBAS-10-15-M4-E-70315A701.210
¥620
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
82719799FGBAS-25-15-M6-E-402015A40225
¥850
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
82720201FGBAS-8-8-M3-E-7018A7018
¥660
¥659
¥725(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721181FGBAS-40-30-M8-E-407330A40240
¥1,960
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721418FGBAS-30-15-M8-E-403115A40230
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
82721531FGBAS-25-15-M6-E-702015A70225
¥850
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722337FGBAS-40-40-M8-E-409640A40240
¥2,370
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722687FGBAS-25-20-M6-E-702320A70225
¥900
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
返品不可
82722906FGBAS-125-75-M16-E-55133375A553125
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723141FGBAS-15-15-M4-E-70715A701.415
¥630
¥629
¥692(税込)
5日以内出荷
返品不可
82723728FGBAS-8-13-M3-E-55113A5518
¥660
¥659
¥725(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724245FGBAS-10-10-M4-E-70210A701.210
¥620
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
82725128FGBAS-125-55-M16-E-55101155A553125
¥34,400
¥33,980
¥37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726711FGBAS-20-25-M6-E-401625A40220
¥810
¥809
¥890(税込)
5日以内出荷
返品不可
82727901FGBAS-15-20-M4-E-70820A701.415
¥660
¥659
¥725(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728217FGBAS-30-30-M8-E-704330A70230
¥1,510
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728391FGBAS-30-40-M8-E-405140A40230
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82728890FGBAS-20-15-M6-E-701215A70220
¥720
¥719
¥791(税込)
5日以内出荷
返品不可
82729145FGBAS-40-20-M8-E-705020A70240
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82729845FGBAS-70-30-M10-E-5523030A55370
¥6,700
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729985FGBAS-30-15-M8-E-703115A70230
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする