カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「baseman」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎ブロック (配管・機械固定用) BASEMAN基礎ブロック (配管・機械固定用)BASEMAN(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN基礎ブロック(プルボックス固定用)BASEMAN(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
基礎ブロックアンカープレートステンレス製 BASEMAN基礎ブロックアンカープレートステンレス製BASEMAN(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック) BASEMAN基礎ブロック(配管架台用基礎ブロック)BASEMAN(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製BASEMAN
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
基礎ブロック(アンカータイプ) BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)BASEMAN
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
NRKゴムマット BASEMANNRKゴムマットBASEMAN
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材厚さ(mm)3
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
防振ゴム BASEMAN防振ゴムBASEMAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
防振対策用に。
用途関連部材厚さ(mm)10
基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向け BASEMAN基礎ブロック ERシリーズ エコキュート向けBASEMAN(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製BASEMAN
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール
基礎ブロック 電気温水器向け BASEMAN基礎ブロック 電気温水器向けBASEMAN
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
基礎ブロック 電気温水器向け 部品 BASEMAN基礎ブロック 電気温水器向け 部品BASEMAN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2組)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
用途エコキュート用基礎ブロック
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製 BASEMAN基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製BASEMAN
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスハンガーレール幅(mm)100
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110
テープ付ゴムマット BASEMANテープ付ゴムマットBASEMAN(1件のレビュー)
229税込252
1個
7日以内出荷
両面テープ付きですので、 ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けできます。 ブロックのサイズによっては2箇所以上貼り付けてご使用下さい。
用途関連部材寸法(幅W×長さL)(mm)110×30
エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板) BASEMANエコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)BASEMAN
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、 間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
空調用ブロック(M12レール) BASEMAN空調用ブロック(M12レール)BASEMAN
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600質量(kg)12.9高さH(mm)100下幅(cm)11(A2)上幅(cm)9(A1)
シャープ製蓄電池向け簡易基礎 BASEMANシャープ製蓄電池向け簡易基礎BASEMAN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10長さ(mm)400幅(mm)上部:90、下部:110質量(kg)8.7高さ(mm)100タイプ屋外設置レール長さ(mm)390
結束バンドベース RS PRO, 長さ 15mm, 幅 10 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO結束バンドベース RS PRO, 長さ 15mm, 幅 10 mm, ナイロン 66, ナチュラルRS PRO
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO Cable Tie Mounts, Saddle MountIntroducing the range of RS PRO Cable Tie Mounts, designed to provide maximum stability for wire bundles. They can be used both indoors and outdoors thanks to the durable Nylon 66 material, making them ideal for harsh conditions with high and low-temperature extremes. Saddle type cable tie mounts are easy to install by simply fixing them with a screw and securing the wire bundles with the cable tie. These types of mounts are incredibly versatile and can be used as a secure base from cable management purposes to securing climbing plants, and so much more.Features and Benefits:The RS PRO non-adhesive cable tie mount range offers an easy to use cable tie mounting base with quick installation and ultra-secure fixing, even by hand The high tensile strength of the nylon material provides a strong fastening base for the cable tie to strap on to even when under high tension Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low-temperature extremes Nylon cable tie mounts have excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable tie mounts have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100Applications:RS Pro サドルタイプタイマウントは、 UL 認定ナイロン 66 、 94V-2 素材を使用します。ナチュラルカラーですが、他の色のものもあります。サドル設計により、ワイヤバンドルの安定性が最大限に高められます。取り付けるには、ねじで取り付け、ナイロン製ケーブルタイでワイヤ束を固定します。Are these mounts re-usable.耐紫外線性はありません 最低動作温度: -40 ° C 最大動作温度: 85 ° CNo, these mounts are single-use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals.Why RS PRO.RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.Standards and Certifications:UL 94 V-2 RoHS Compliant Halogen Free
仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.1mm長さ = 15mm幅 = 10 mm固定穴径 = 3.5mm接着剤付き = なし材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃入数 = 100耐火性 = 難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
Primary Balancer Assembly T1200385 TriumphPrimary Balancer Assembly T1200385Triumph
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
Primary Balancer Assembly T1200381 TriumphPrimary Balancer Assembly T1200381Triumph
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
SparkFun MicroMod Environmental Function Board SPARKFUNSparkFun MicroMod Environmental Function BoardSPARKFUN
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started with the MicroMod Environmental Function BoardFeaturesInput voltage range2.5V to 6.0VTyp.5Vvia Main Board's USB connectorTyp.~3.7V to 4.2Vvia Main Board's LiPo battery ConnectorI/O voltage3.3VAP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)Power LEDI2C pull-up resistorsSensirion SGP40 Air Quality SensorUses I2C interfaceAddress:0x59(default)Operating voltage range1.7V to 3.6V(Typ.3.3V)Operating temperature range-20℃ to +55℃Typical current consumption2.6mAduring continuous operation(at 3.3V)34μAwhen idle(heater off)Output signalDigital raw value(SRAW):0 - 65535 ticksDigital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index pointsSwitch-on behaviorTime until reliably detecting VOC events:<60sTime until specifications are met:<1hRecommended sampling intervalVOC Index:1sSRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature SensorUses I2C interfaceAddress:0x70(default, non-configurable)Operating voltage range1.62V - 3.6V(Typ.3.3V)Operating temperature range-40℃ to +125 ℃Relative HumidityMeasurement range:0% to 100%Typical accuracy:±2 %RHResolution:0.01 %RHTemperatureMeasurement range:-40℃ to +125 ℃Typical accuracy:±0.2 ℃Resolution:0.01 ℃Typical current consumption(varies based on mode)4.9μA to 430μA(Normal Mode)0.5μA to 270μA(Low Power Mode)Allows the STC31 to compensate for humidity and temperatureSensirion STC31 CO2 SensorUses I2C interfaceAddresses:0x29(default), 0x2A, 0x2B, 0x2COperating voltage range2.7V to 5.5V(Typ.3.3V)Operating temperature range-20 ℃ to +85 ℃Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in airMeasurement ranges0 to 25 vol% in N20 to 100 vol% in airAccuracy0.5 vol% + 3% measured value in N21 vol% + 3% measured value in airConcentration and temperature resolution:16-bitRepeatability:0.2 vol%Temperature stability:0.025 vol% / ℃Start-up time:14 msThermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature outputJumpersPWR LEDI2C pull-up resistorsSTC31 address selectionNote:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
アズワン品番67-0427-60