Anker(アンカー)当日出荷
MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくiPhone 13 / 12シリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、iPhone 13 / 12 シリーズに最適な製品シリーズです。家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのiPhone 13 / 12シリーズへ約2回充電が可能です。強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。
サイズ約107 x 66 x 18mm質量(g)約218出力【単ポート利用時】USB-C出力:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)|USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)|ワイヤレス出力:最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種マグネット式ワイヤレス充電器- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。入力USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)バッテリー容量(mAh)10000