カテゴリ

  • 制御機器(205)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「baumer」の検索結果

223件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Baumer 光電センサ ブロック形 Baumer

    Baumer 光電センサ ブロック形

    Baumer
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 非埋込型

    Baumer
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 接続ケーブル Baumer

    Baumer 接続ケーブル

    Baumer
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ バレル形 埋込型

    Baumer
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Baumer 容量センサ プッシュ / プル Baumer

    Baumer 容量センサ プッシュ / プル

    Baumer
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75
  • レベルスイッチ Baumer

    レベルスイッチ

    Baumer
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    7日以内出荷
    周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0 8 → mm ねじの呼び M18 Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 0 8 → mm ねじの呼び M18

    Baumer
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 8 → mm●接続方式:ケーブルアズワン品番65-7355-14
  • Baumer 光電センサ 角形 Baumer

    Baumer 光電センサ 角形

    Baumer
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ Baumer

    Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ

    Baumer
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型 Baumer

    Baumer 誘導型センサ ブロック形 埋込型

    Baumer
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    8日以内出荷
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm

    Baumer
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7333-73
  • Baumer IVO エンコーダホイール 樹脂 Baumer IVO

    Baumer IVO エンコーダホイール 樹脂

    Baumer IVO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm

    Baumer
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
  • モーションセンサ ブロック形 検出範囲 150 mm Baumer

    モーションセンサ ブロック形 検出範囲 150 mm

    Baumer
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、3 → 150 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 長さ 2 m のコネクタケーブル PUR 4 x 0.08 を備えた角形タイプで、短絡や逆極性からも保護されています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:電圧●検出範囲:150 mm●接続方式:ケーブルアズワン品番65-7324-16
  • USB3Visionカメラ オムロンセンテック

    USB3Visionカメラ

    オムロンセンテック
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
    種類カメラ本体対応USB3Vision
  • Baumer ケーブル Baumer

    Baumer ケーブル

    Baumer
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    8日以内出荷
  • Baumer IVO エンコーダホイール アルミ Baumer IVO

    Baumer IVO エンコーダホイール アルミ

    Baumer IVO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Baumer の 2 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 ± 60 ° で短絡及び極性反転から保護されている金属製ハウジングを使用しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です ゼロ位置調整用のティーチ入力
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0662アズワン品番65-7325-32
  • Baumer 超音波センサ ブロック形  IP67 Baumer

    Baumer 超音波センサ ブロック形 IP67

    Baumer
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エンコーダホイール エンコーダホイール Baumer

    エンコーダホイール エンコーダホイール

    Baumer
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mmアズワン品番65-7315-53
  • Baumer  スリットカップリング Baumer

    Baumer スリットカップリング

    Baumer
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反射板 Baumer Baumer

    反射板 Baumer

    Baumer
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:反射板●併用可能製品:FPCK 07シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度トランスミッタ Baumer Baumer

    温度トランスミッタ Baumer

    Baumer
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングカップリング Baumer Baumer

    スプリングカップリング Baumer

    Baumer
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • プログラミングツール Baumer プログラミングツール EIL580P用 Baumer

    プログラミングツール Baumer プログラミングツール EIL580P用

    Baumer
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様タイプ:プログラミングツール●併用可能製品:EIL580P●EIL580 - 中空シャフト. EIL580インクリメンタルエンコーダには、ブラインド又はスルーの中空シャフトが付いています。. 高精度の光センサ アキシャル、ラジアル又はタンジェンシャル接続 高い耐衝撃性と耐振動性 直径: 58 mm アルミダイキャストハウジング 出力信号レベルをプログラム可能(TTL又はHTL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Baumer 光ファイバセンサ Baumer

    Baumer 光ファイバセンサ

    Baumer
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Baumer  位置センサ Baumer

    Baumer 位置センサ

    Baumer
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    8日以内出荷
  • 傾きセンサ Baumer

    傾きセンサ

    Baumer
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 高さは 14 mm です
    仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7325-13
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer

    近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link

    Baumer
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲は 70 ~ 1000 mm です アナログ( 0-10 V dc )電圧出力 teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●材質:プラスチック●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-22
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 70 mm ねじの呼び M12 Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 70 mm ねじの呼び M12

    Baumer
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタアズワン品番65-7324-11
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link

    Baumer
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Baumer IFRM 誘導型近接センサです。埋込タイプ 公称検出距離: 4 mm ヒステリシス 3 … Sr の 20 % 出力インジケータ 3 ポート LED 赤 スイッチング周波数: < 2 kHz 電圧供給範囲 + Vs 10 … 30 VDC
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mmアズワン品番65-7288-37
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz Baumer

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 IO-Link 1.25kHz

    Baumer
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 誘導距離測定 埋込型 測定距離: 0 ~ 3 mm 出力プッシュプル ティーチ:シングルポイント、2 ポイント、ウィンドウ IO-Link M8コネクタ -25 → 75℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:アナログ、IO-Link●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:8 → 36 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:8mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+75℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7309-60
  • 近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8 Baumer

    近接センサ Rectangular 検出範囲 0 → 2 mm ねじの呼び M8

    Baumer
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:アナログ●検出範囲:0 → 2 mm●接続方式:コネクタ付きケーブルアズワン品番65-7357-38
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm

    Baumer
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULusアズワン品番65-7329-31
  • 距離センサ フォーク形 検出範囲 6 mm Baumer

    距離センサ フォーク形 検出範囲 6 mm

    Baumer
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波透過型センサは、透明又は金属製調整時間のかからない短いセットアップ 高速コンベア速度でも正確なラベル検出 IO-Link による迅速な試運転と調整
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

    Baumer
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:イーサネット / IP●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12アズワン品番65-7358-24
  • メカニカルカウンター Baumer 5桁 Baumer

    メカニカルカウンター Baumer 5桁

    Baumer
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    8日以内出荷
  • モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 Baumer

    モーションセンサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12

    Baumer
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、30 → 250 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ M12 コネクタを備えた角形タイプは 3 ピンで、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:250 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●コード番号:210-0754アズワン品番65-7325-16
  • アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumer

    アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm

    Baumer
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Absolute encoder multi turn Optical sensing method Max。resolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Through hollow shaft LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
    仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Through Hollow Shaft Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3529アズワン品番65-7353-51