カテゴリ
- 制御機器(55)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Baumer 容量センサ プッシュ / プル
Baumer¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷仕様パルス/回転:360、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:6000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP64、全体の高さ:46mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision
プログラミングツール Baumer プログラミングツール EIL580P用
Baumer¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷仕様タイプ:プログラミングツール●併用可能製品:EIL580P●EIL580 - 中空シャフト. EIL580インクリメンタルエンコーダには、ブラインド又はスルーの中空シャフトが付いています。. 高精度の光センサ アキシャル、ラジアル又はタンジェンシャル接続 高い耐衝撃性と耐振動性 直径: 58 mm アルミダイキャストハウジング 出力信号レベルをプログラム可能(TTL又はHTL)RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer EIL580 中空シャフト M23 メス
Baumer¥7,040税込¥7,7441個7日以内出荷仕様EIL580 - 中空シャフト. EIL580インクリメンタルエンコーダには、ブラインド又はスルーの中空シャフトが付いています。. 高精度の光センサ アキシャル、ラジアル又はタンジェンシャル接続 高い耐衝撃性と耐振動性 直径 58 mm アルミダイキャストハウジング 出力信号レベルをプログラム可能(TTL又はHTL)接続M23RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品エンコーダ及びカウンタジェンダーメス
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.05Aシリーズ
Baumer¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷仕様パルス/回転:500 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:TTL シャフトのタイプ:中空 電源電圧:5 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP42 全体の高さ:41mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.05Aシリーズ
Baumer¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:5Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 100 中空 BHK 16.24Kシリーズ
Baumer¥82,030税込¥90,2331個7日以内出荷仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:400Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24KRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 3600 中空 BHG 16.25Wシリーズ
Baumer¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:3600 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:4.5→ 30 V dc 、 ステップ/回転:3600Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:49mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数: 750 kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 中空 BHG 16.25Wシリーズ
Baumer¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:中空 電源電圧:4.5→ 30 dc ステップ/回転:1024Steps IP評価:IP42 全体の高さ:49mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:750 kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.24Kシリーズ
Baumer¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷仕様パルス/回転:1024 エンコーダー技術:インクリメンタル 最大回転数:12000rpm 出力信号タイプ:プッシュプル シャフトのタイプ:ソリッド 電源電圧:10 30 dc ステップ/回転:8192Steps IP評価:IP65 全体の高さ:46mm 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+85℃ スイッチング周波数:100 kHz
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 ソリッド BDK 16.05Aシリーズ
Baumer¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:ソリッド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:46mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BDK 16.05ARoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ
Baumer¥129,800税込¥142,7801個10日以内出荷仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ
Baumer¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルカウンター Baumer 7桁
Baumer¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷仕様モーション:ストローク●桁の数:7●桁の高さ:7 mm●リセット方法:手動●最大シャフト速度:500最大シャフトスピード●ドライブシャフト径:7mm
Baumer デジタルパネルメータ LED PA200シリーズ
Baumer¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷仕様特性測定:電流、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.5mm 、 カットアウト幅:45mm 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PA200RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 電子カウンタ LED 7kHz 4 パネル取り付け TA1200シリーズ
Baumer¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷仕様●電源電圧:10.5 → 70 V dc、21 → 53 V ac●カウントモード:回転数/分●ディスプレイのタイプ:LED●入力タイプ:電圧●桁の数:4●取り付けタイプ:パネル取り付け●桁の高さ:10 mm●最大カウント周波数:7kHz●シリーズ:TA1200RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら