カテゴリ
- バイク部品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bay15d 6v」の検索結果

ダブル球S25/BAY15d 6V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
ダブル球S25/BAY15d 6V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)10/3定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:テールランプに適合(ガラス形状G18も取付可)
テール・ストップ・パーキングランプ 6V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)9日以内出荷色クリアタイプダブル球定格電圧(V)6口金BAY15dガラス球形式S25
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。タイプBAY15D電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25/10W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥5,098税込¥5,6081箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップテール球タイプ(ダブル球)、口金BAY15D。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25/10W S25 BAY15D / 56V25/10W S25 BAY15D / 60V25/10W BAY15D電力(W)25、10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
フォークリフト用電球 60V25W S25 BAY15D(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15D電力(W)25口金BAY15D(ピン違いダブル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
シングル球G18/ BA15s 6V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷用途二輪車ターンシグナルランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)8定格電圧(V)6口金BA15Sガラス球形式G18
二輪車前照灯 6V(ブリスターパック)
KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷定格電力(W)25/25定格電圧(V)6口金P15d-25-1ガラス球形式T19光色クリアー
ダンボールストッカー タワー
山崎実業(4件のレビュー)¥4,100税込¥4,5101個当日出荷置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×23×43.5幅(cm)30対応収納可能数:10~15枚(目安)耐荷重(kg)約5奥行き(cm)23高さ(cm)43.5付属品スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン質量(g)約1200内寸(cm)収納内寸:約W30×D13.5×H34
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥319税込¥3511パック(1個)当日出荷用途二輪車ストップ/テールランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1006件のレビュー)¥379~税込¥417~1本(840mL)ほか当日出荷2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ギボシ端子【メスセット】
エーモン(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(30個)ほか当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。用途配線コードの確実な接続に。タイプメスセット使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
フォークリフト用電球 60V25W S25 BA15S(48V~60Vまで対応)
ケリー電気産業¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける自動車用電球です。 ストップ球タイプ(ガラスS25)、口金BA15S。 48V~60Vの電源でご利用いただけます。用途自動車電球の48V25W S25 BAY15D / 56V25W S25 BAY15D / 60V25W BAY15Dと取り替えて使用適合互換可能電球:48V25W S25 BA15S / 56V25W S25 BA15S / 60V25W BA15S電力(W)25口金BA15S(ピン平行シングル接点)ガラス球形式S25(ナス型)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
シングル球G18/ BA15s 6V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合一般色クリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18