カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「bb-014」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RN60C1000BB14 VISHAY

    RN60C1000BB14

    VISHAY
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB14SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB14SP。適合車種(フロント):【Ducati】250 Desmo(70-77)、350 Desmo(70-77)、860GT(75-77)、860GT(85-85)、900GTS(77-79)、【BMW】R65GS(87-92)、R65GS(91-92)、R80(77-85)、R80G/S Paris Dakar(86-86)、R80GS(81-87)、R80GS(91-92)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Paso(86-88)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750GT(74-76)、750SS(74-76)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、【BMW】K100LT(87)、K100RS/RT(83-89)、K75C(85-88)、K75S/C(85-95)、R100(81-84)、R100CS/RS/RT(81-84)、R65LS(82-85)、R80RT(83-83)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)。 適合車種(リア):【Aprilia】AF1 250 Replica(90)、【Ducati】1000 S2 Desmo(85-85)、350 F3(86-90)、500 Sport(77-82)、650 Pantah(84-89)、750 Sport(90-90)、750F1(86-98)、750SS(74-76)、750SS(91-98)、851 Strada(91-92)、860GT(85-85)、888 Roche Replica(91)、900 S2 Desmo(85-85)、900 SS(78-89)、900S port(77-78)、MHR1000 Mille(84-85)、MIKE HAILWOOD REPLICA(85-86)、【BMW】HP2 Sport(08-10)、K1(89-89)、K100LT ABS(89-89)、K100LT(87)、K100LT(92-94)、K100RS ABS(88-89)、K100RS(90-92)、K11001100LT/SE(92-00)、K1200RS(01-05)、K1200RS(97-00)、K75(90)、K75RT(91-96)、K75S/C(85-95)、M1000RR(21-23)、R100(81-84)、R100GS Mystic(91-94)、R100R(92-95)、R100RS(76-80)、R100S(76-77)、R100S(78-80)、R1100RS(93)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R65/1(86)、R80/7(77-78)、R80R(91-95)、R90/6(73-76)、S1000XR(20-21)、【Triumph】Bonneville U.K.(87)
  • ボア結束バンド WAKI(和気産業)

    ボア結束バンド

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力簡単着脱! 本品は簡易結束具です。壊れ易い物、刃物などの危険物には使用しないで下さい 吊り具としては使用しないで下さい オス・メスを張り合わせた後、指で強く押さえてください
    材質テープ部:ナイロン100%、バックル:ポリアセタール
  • MOTOR ASSY,WIPER   38420GBB014 ホンダ

    MOTOR ASSY,WIPER 38420GBB014

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X14 130BB0614 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 6X14 130BB0614

    Kawasaki(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    欠品中
    代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番130J0614主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 8X14 130BB0814 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 8X14 130BB0814

    Kawasaki
    139税込153
    1個
    欠品中
    代表車種VN900BGF主な適合純正品番130J0814主な適合車種ZEPHYR X-2004
  • (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X14 132BB0614 Kawasaki

    (I/X)ボルト(コガタツバツキ) 6X14 132BB0614

    Kawasaki(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    欠品中
    代表車種VN900BGF
  • (I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X14 180BB0614 Kawasaki

    (I/X)ボルト(アプセットバネツキ) 6X14 180BB0614

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    欠品中
    代表車種ZR1200DGF
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フリクションシナジー レフィル 04 パイロット

    フリクションシナジー レフィル 04

    パイロット(2件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    シナジーチップを搭載した、ボール径0.4mmのこすると消えるフリクション替芯です。フリクションシナジーノックやフリクションポイントノック、フリクションポイントノックビズなどにご使用いただけます。
    全長(mm)111最大径(Φmm)6ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    BB T型四角ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1% VISHAY

    金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%

    VISHAY
    569税込626
    1個
    欠品中
    Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
    仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
  • フリクションシナジー ノック 04 パイロット

    フリクションシナジー ノック 04

    パイロット(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
    材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • ブギーボード キングジム

    ブギーボード

    キングジム(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    スイスイ書いてパッと消せる。 軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。 ボタンひとつで画面を消去 何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。 マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
    画面サイズ約6インチLCD(93×124)書換え回数約3万回質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)マグネットあり電池CR2016コイン型リチウム電池1個仕様スタイラスホルダー、ストラップホール材質ABSセット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションシナジーノック04 パック入 パイロット

    フリクションシナジーノック04 パック入

    パイロット
    229税込252
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション
    方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応
  • コッタレスクランク専用工具 SHIMANO(シマノ)

    コッタレスクランク専用工具

    SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。
    アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ボックスツールキット BIKEHAND

    ボックスツールキット

    BIKEHAND
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マキタ用カーボンブラシ
    用途マキタ用カーボンブラシです。
  • バンド取手付 アルミケース UCYシリーズ タカチ電機工業

    バンド取手付 アルミケース UCYシリーズ

    タカチ電機工業
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    UCシリーズに取手(MHシリーズ)を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミブラック耐荷重(kg)20(バンド取手)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHAND

    プロフェッショナルツールキット シマノ用

    BIKEHAND
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
  • ネックストラップ アルインコ

    ネックストラップ

    アルインコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-RX3、DJ-RX31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • RスペシャルJr. 富士元工業

    RスペシャルJr.

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
  • 調整器用ガス用カプラー エスコ

    調整器用ガス用カプラー

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
  • 雄ねじプラグ(アルミ製) エスコ

    雄ねじプラグ(アルミ製)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 14mm 片口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    14mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅寸法(mm)14全長(mm)140
  • M10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M10x30mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)23寸法d(mm)20寸法D(mm)36
  • 吊りテンビン用ワイヤー FSC藤原産業

    吊りテンビン用ワイヤー

    FSC藤原産業
    25,980税込28,578
    1組
    翌日出荷
    パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。
    用途下部用その他【アイ部】両コース付属品シャックル2個(BB-14)長さ(m)2使用荷重(t)1.5ワイヤー径(Φmm)12芯材麻芯JIS入数4本
  • ガス用プラグ (6~9mm) エスコ

    ガス用プラグ (6~9mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BB-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
  • ガス用プラグ (4~5mm) エスコ

    ガス用プラグ (4~5mm)

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    用途中間用エスコ品番EA300BA-11材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉