カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(445)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 自動車純正部品(27)
- 自動車補修部品(16)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(11)
- 物流用品(8)
- 機構部品(8)
- 農業機械(8)
- 建築金物(6)
- バイク純正部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全保護具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 堀内機械(383)
- SMC(76)
- ParkerTAIYO(62)
- MAZDA(マツダ)(25)
- タカチ電機工業(8)
- ニッサチェイン(5)
- ホンダ(5)
- Kawasaki(5)
- エスコ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 椿本チエイン(3)
- ニチバン(3)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- TOTO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- 住友重機械工業(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bb-35」の検索結果

ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB35/RB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SHA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB35/RB PBB35RB-SHA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム dynabook BB35 / RB PBB35RB-SUA-M 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook BB35/RB PBB35RB-SUA-M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
ショックアブソーバー付ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)2.8
ベストカラー
松謙¥2,998税込¥3,2981本(500mL)当日出荷から8日以内出荷学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。用途綿・麻・レーヨンの染色タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量内容量(mL)500
ダイベストDBB01 ブシュ DBB
大同メタル工業(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から72日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W
大同メタル工業(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
人工芝 防草シート付き
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
カウンターブラケット
ケイ・ジー・ワイ工業(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷エンボス調仕上げから生まれる、落ち着いた重厚感と、スマートさを兼ね備えたブラケット。材質スチール板厚(mm)3仕上エンボス塗装棚受け金具L型棚受け
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
ツールバッグ パンチングメッシュ ボックスタイプ
アイリスオーヤマ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷【4サイズ展開】軽くて中身が見える万能バッグ、メッシュツールバッグです。EVAパンチングメッシュを使用し、汚れたらサッと丸洗いができ、水抜けも抜群で衛生面も安心です。小物を入れるポケットが付いていて、小物を仕分けて入れられます(27サイズはポケットなし)。フタがついているので中身が飛び出しにくくしっかり収納します。38サイズの中に27Dサイズは2つ、27サイズは6つぴったり収まるので、バックの中で仕分けて収納ができます。あらゆるシーンで大活躍!工具収納・ランドリーバッグなどの日常使い・釣りやキャンプなどのアウトドアにも濡れても気にせず、軽いので持ち運びも簡単です。27D/35/38サイズは手持ちとショルダーの2wayタイプ、ストラップは全サイズに付いています。色ブラック主要材質EVA、ポリエステル
製本テープ ブンボックス 黒 (5入り)
ニチバン¥2,498税込¥2,7481パック(5個)当日出荷テープ幅(mm)35テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
TRUSCO¥299税込¥3291個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
黄銅スペーサー SBB-M3 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥9,998~税込¥10,998~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ座付貫抜(通)
TRUSCO¥329税込¥3621個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
Tcarry 折りたたみ式ボックスバッグ
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷使用時は大容量、収納時はコンパクトに折りたためる便利なバッグです。用途工具用具等の運搬・保管などに。収納時には折りたたんで収納が可能(厚さ60mm)。天板にはA4サイズの書類が挟める透明ポケット付き。肩掛けストラップが付属します。付属品肩掛けストラップ材質ポリエステル寸法(mm)350×240×220色ブラック質量(g)1200容量(L)1.8
熱中症注意ボード NB-B3
グリーンクロス¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)364×515質量(kg)0.2サイズB3
バンコランベアリング 重負荷 L400
バンドー化学¥4,498税込¥4,9481個当日出荷軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様重負荷形状BB色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アンパンマン 吸着 補助べんざシート
LEC(レック)¥799税込¥8791個(2組)7日以内出荷大好きなアンパンマン柄でお子様のトイレタイムを楽しく演習!洗濯中でも安心の2組入り。補助べんざだけでなく、おまるにも使えます。抗菌防臭加工でいつでも清潔!テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。「SEK」マークで品質保証された抗菌防臭繊維です。便座にのせるだけで簡単しっかり吸着!しっかり吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。従来の便座カバーのような面倒な取り替えの手間がかかりません。くり返し洗濯できます。用途トイレ用仕様アンパンマン材質表面:ポリエステル100%(抗菌防臭繊維使用)、裏面:アクリル樹脂100%寸法(mm)60×250×3タイプべんざシート取付け方法吸着
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
...