カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(945)
  • 油圧機器・油圧ホース(450)
  • 制御機器(167)
  • オフィス家具(116)
  • 自動車純正部品(106)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • メカニカル部品(43)
  • 測定用品(31)
  • バイク部品(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 作業工具(28)
  • 事務用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • バイク純正部品(22)
  • 機構部品(20)
  • 切削工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 物流用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 電動工具(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 電気材料(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 家電(6)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb-5」の検索結果

2,331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA590BB-5]用スペアークロー エスコ

    [EA590BB-5]用スペアークロー

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590BB-51
  • リヤドライブシヤフトアセンブリ BB5-2531H-01 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤドライブシヤフトアセンブリ BB5-2531H-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
  • リング,ホイ-ル 1 BB5-F514A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング,ホイ-ル 1 BB5-F514A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ビークプロテクションキット MT-BB005RLY MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクションキット MT-BB005RLY

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BB005RLY。販売備考:キャンセル不可商品です。 Blue with White, Black & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] Rally SPECIAL Edition 18-。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS Adventure (Rallye Edition) (18-)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1200GS Adventure (Rallye Edition) (18-24)タイプBeak Protection Kit
  • トリム(R)ドアー (BB5V) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (BB5V)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (BB5V) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (BB5V)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 特専黒刃替刃(大) オルファ

    特専黒刃替刃(大)

    オルファ(106件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    729税込802
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専黒刃(特大H) オルファ

    特専黒刃(特大H)

    オルファ(33件のレビュー)
    429税込472
    1個(5枚)
    当日出荷
    特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
    刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7刃長(mm)126適合本体101B、151BG、196B種別特大材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサリセット アルテ

    クサリセット

    アルテ(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック
    当日出荷
    パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
    付属品Sカン、丸カン各2個耐荷重(kg)7(2点吊り方式)
  • 舞台用ビニールテープ 透明(つや消し) キラックス

    舞台用ビニールテープ 透明(つや消し)

    キラックス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
    用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。材質ポリ塩化ビニル幅(mm)50透明(つや消し)長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系主な用途固定粘着力(N/10mm)1.46引張強度(N/10mm)30.61伸長率(%)257RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
  • 特専黒刃替刃(中) オルファ

    特専黒刃替刃(中)

    オルファ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85種別適合替刃・カッター145B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(8件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰まりにくい洗面台ゴミストッパー LEC(レック)

    詰まりにくい洗面台ゴミストッパー

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1パック(5個)
    当日出荷
    洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
    用途洗面台の排水口用材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)55×55×30H質量(g)32タイプ置き型
  • カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • 特專黒刃(M厚) オルファ

    特專黒刃(M厚)

    オルファ(2件のレビュー)
    199税込219
    1箱(5枚)
    当日出荷
    刃のブレが少なく、安定した強力な切れ味のM厚型刃に。鋭角研磨の特専黒刃が登場
    刃厚(mm)0.45寸法(mm)12.5×83.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ  ブンボックス ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス

    ニチバン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(24巻)
    当日出荷
    お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などテープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
  • "大きな音の熊よけ鈴" ベアーベル GLOBAL&LOCAL

    "大きな音の熊よけ鈴" ベアーベル

    GLOBAL&LOCAL
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質鈴:スチールカラビナ:アルミ全長(mm)〈カラビナ・リング含む〉135直径(Φmm)鈴:40質量(g)59
  • ファイバーボード 坂口電熱

    ファイバーボード

    坂口電熱(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1260
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • ベストカラー 松謙

    ベストカラー

    松謙
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
    用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
  • バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン)

    バリットばさみ

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
    用途ケーブル・Mバーの切断全長(mm)185トラスコ品番438-6582材質(本体)スチール質量(g)128本体質量(g)128表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
  • エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト(EBB)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
    用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
  • お風呂マグネットフック LEC(レック)

    お風呂マグネットフック

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。
    用途浴室インテリアに。材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)35×25×60H質量(g)59耐荷重(g)500商品タイプ本体
  • BBバンドループエクササイズバンド5本セット 秦運動具工業 (HATAS)

    BBバンドループエクササイズバンド5本セット

    秦運動具工業 (HATAS)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    5種類の強度がセットになったトレーニングバンドです
    付属品収納袋材質天然ゴム寸法(mm)300×50アズワン品番65-0554-32
  • テールBOX付車専用バイクカバー BYGAROO

    テールBOX付車専用バイクカバー

    BYGAROO(52件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テールBOXを装着したままでカバーが掛けられます。 TypeAは50~90cc、TypeBは100~125cc、TypeCは250ccのスクーターにそれぞれ対応します。 前かごが付いていても、かけられます。 フロントに40mmのカギ穴(アイレット)付。 リアの裾部分にカバーをしぼるアジャスターコード付。 中央部分を止める紐付。
  • お風呂マグネット便利ポケット LEC(レック)

    お風呂マグネット便利ポケット

    LEC(レック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付き。ヌメリやすくかさばりがちなバス用小物をスッキリ収納できる。さびにくく水切れのよいステンレスワイヤー製マグネットなので外して丸洗いがで、浴室の壁にキズをつけないシリコンカバー付き強力磁石(浴室マグネット)磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に便利なマグネットポケット。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です。
    用途シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、ポケット:ステンレス鋼線寸法(mm)115×80×140質量(g)60タイプ便利ポケット取付け方法マグネット耐荷重(g)300
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • ネオボール35ロング エイト

    ネオボール35ロング

    エイト
    369税込406
    1本
    当日出荷
    驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
  • 六角棒 ソケット付ビット エイト

    六角棒 ソケット付ビット

    エイト(3件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
    用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
  • [黒]熱収縮チューブ エスコ

    [黒]熱収縮チューブ

    エスコ(7件のレビュー)
    7,900税込8,690
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
  • バランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg エレコム

    バランスボール アンチバースト 筋トレ 体幹トレーニング ダイエット 専用ポンプ付き 耐荷重500kg

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。 乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。 ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。 破裂を防止するアンチバースト仕様です。 部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。 空気を入れるハンドポンプ付きです。
    セット内容バランスボール、ハンドポンプ材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム耐荷重(kg)500
  • ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 スラストワッシャー DBB-W

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
  • エコボール(封筒等補強用) キングコーポレーション

    エコボール(封筒等補強用)

    キングコーポレーション(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    厚めのコートボールのカット紙です。
    用途封筒に書類等を封入し送付する際に、当て紙として。白/灰
  • ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所

    ステンレスチューブ保護チェーン

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • 静電ブラシ アズワン

    静電ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
  • ジョイントバー 篠原電機

    ジョイントバー

    篠原電機
    2,298税込2,528
    1組ほか
    当日出荷
    材質(本体)仕上光沢スズめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • えいむ ピンホールメニューブック専用ビニール えいむ

    えいむ ピンホールメニューブック専用ビニール

    えいむ
    3,298税込3,628
    1袋(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • BB ボールボタン NBK(鍋屋バイテック会社)

    BB ボールボタン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)38
  • エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型 エバーロイ

    エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型

    エバーロイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
    用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン取付サイズR1/2吐出空気量(NL/min)1190材質PPS質量(g)25種類フラット耐熱温度(℃)130最大使用圧力(kPa)100最小通路径(Φmm)3.1
...