カテゴリ

  • 農業・園芸資材(7)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb弾銃」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
害獣対策エアガン ベルソス害獣対策エアガンベルソス(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書ブラック質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
おどしパチンコ コアミおどしパチンココアミ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
てっぽう用バイオ弾 コアミてっぽう用バイオ弾コアミ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(1700発)
当日出荷
このBB弾に使用している分解性プラスチックとは、自然界の太陽光や温度やバクテリアによって自然分解が促進されます。 最終的には二酸化炭素と水に分解される、環境に優しいプラスチックです。
対象動物鳥獣付属品バイオ精密0.2gBB弾(1700発)直径(Φmm)6
エアーガン JTCエアーガンJTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8圧力(kg/cm2)15RoHS指令(10物質対応)対応
腕章 安全パトロール ユニット腕章 安全パトロールユニット
799税込879
1枚
当日出荷
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。トラスコ品番183-5554材質軟質ビニール質量(g)31縦(mm)85横(mm)400表示内容+安全パトロールRoHS指令(10物質対応)対応
3連射ハンドガンクラフト アーテック[学校教材・教育玩具]3連射ハンドガンクラフトアーテック[学校教材・教育玩具]
637税込701
1セット
当日出荷
3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる※輪ゴムは付属の的以外に向けて発射しないでください材質:段ボール,PP,ゴム。サイズ:完成サイズ:180×120×15mm。セット内容:本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4
用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4材質段ボール・PP・ゴム寸法(mm)完成サイズ:180×120×15質量(g)140包装形態ヘッダー付PP袋入
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
スターターピストル(双発式) トーエイライトスターターピストル(双発式)トーエイライト
4,898税込5,388
1台
当日出荷
スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック材質ABS樹脂質量(g)300アズワン品番64-9537-51
パルスエアーガン レッドサンパルスエアーガンレッドサン(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用機器類自動車の洗車後に使用する水切り自動車のエアーダクトの除塵マット洗浄機使用後の仕上げと水切り建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り建物の隙間に入った埃取りプレス加工後のクリーニングプラスチックや金属の切り屑クリーニング精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
ケーブルリードガン エスコケーブルリードガンエスコ(1件のレビュー)
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付エスコ品番EA597X全長(mm)200到達距離(m)15取扱説明書(0.24MB)
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
腕章 TRUSCO腕章TRUSCO(4件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
着脱の簡単なマジックテープ式です。
用途工事現場・工場などで作業する人に材質ノンフタル酸軟質ビニール仕様マジックテープ・上部安全ピン付質量(g)31加工ダブル加工縦(mm)85横(mm)400
木製単発式輪ゴム銃 アーテック[学校教材・教育玩具]木製単発式輪ゴム銃アーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
当日出荷
単発式の木製輪ゴム銃撃てば癖になる射撃音グリップに厚みがあるので持ち心地バツグン材質:ポプラベニヤ。サイズ:300×150×8mm。セット内容:パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入りセット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、輪ゴム×10、木ダボ×2、やすり×1材質ポプラベニヤ寸法(mm)300×150×8
ホワイトウルフ スチール警棒 ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒ホワイトウルフ(20件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
アルミナボール CC印(ニッカトー)アルミナボールCC印(ニッカトー)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
熊よけスプレー グリーンクロス熊よけスプレーグリーンクロス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。対象動物
おどしパチンコ 替えゴム補充玉セット コアミおどしパチンコ 替えゴム補充玉セットコアミ(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
セット内容替えゴム1本、取付パーツ2点、玉100個
護身用 放電ライト ファミリー・ライフ護身用 放電ライトファミリー・ライフ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き材質アルミ合金ブラック質量(g)約250電圧(V)最大8万電源単4乾電池3本使用(別売)寸法(cm)約20×4×4点灯方式弱・強・ストロボ
けものがえし 日本ワイドクロスけものがえし日本ワイドクロス
1,898税込2,088
1パック(5本)
8日以内出荷
適合Φ20・25mm用
熊よけBELL セフティー3熊よけBELLセフティー3(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。
用途熊よけベル。対象動物クマ