カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bb0303」の検索結果

六角ニップル
AirTAC(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。使用温度範囲(℃)0~150規格デュアルオネジストレートジョイント最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手 延長ブッシュ
コガネイ¥3,398税込¥3,7381袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ケーブルグリップ中間(編込)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥6,598税込¥7,2581本翌日出荷から11日以内出荷スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
ブラックバイクカバー
ユニカー工業¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷色褪せしにくい特殊生地厚織オックス使用のブラックバイクカバー。用途雨対策、紫外線対策、盗難防止、ホコリや黄砂対策に。材質ポリエステル