カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 制御機器(62)
  • オフィス家具(30)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10-2」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から46日以内出荷
  • ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業

    ダイベストDBB01 ブシュ DBB

    大同メタル工業(3件のレビュー)
    229税込252特価
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
  • インサートノズルBB型 ナベヤ

    インサートノズルBB型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • はさんで!フック掛け「バリバリバンド」 WAKI(和気産業)

    はさんで!フック掛け「バリバリバンド」

    WAKI(和気産業)
    519税込571
    1セット(3個)
    当日出荷
    ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
  • ボールチェーン ニッサチェイン

    ボールチェーン

    ニッサチェイン
    8,798税込9,678
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじれないことと、手触りの良さが特長。
    表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン

    真ちゅうクロームボールチェイン

    ニッサチェイン
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
    用途水栓用・プレートの吊り下げ
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェイン

    リール巻ボールチェーン 真鍮クローム

    ニッサチェイン
    9,198税込10,118
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
    用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
  • ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェイン

    ボールチェーン 真鍮クローム

    ニッサチェイン
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    ●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
    用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。トラスコ品番127-0809材質真鍮クローム長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 羽毛ふとん ギュッとコンパクト収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き アール

    羽毛ふとん ギュッとコンパクト収納袋 シングル布団用 幅70×高さ45cm 持ち手付き

    アール
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    軽圧縮ベルトで羽毛ふとんをやさしく軽圧縮するコンパクトになる収納袋。クローゼットや押入れのスキマにもフィットします。押さえベルトでぎゅっと押さえて約1/2の厚みになります。
    用途布団収納袋材質本体:ポリプロプレン、窓:PVC寸法(cm)70×13×45(持ち手含まず)
  • 異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ

    異形二管丁番(左)BB-102L

    シロクマ
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス製芯棒を使用しています。
    材質真鍮勝手
  • 異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ

    異形二管丁番(右)BB-102R

    シロクマ
    3,898税込4,288
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレス製芯棒を使用しています。
    材質真鍮勝手
  • メタリック書道液 銀/50ml 呉竹

    メタリック書道液 銀/50ml

    呉竹
    999税込1,099
    1本(50mL)
    4日以内出荷
  • -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付 エスコ

    -40/+200℃ デジタル温度計(伸縮空調センサー付

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BB-102
  • [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ

    [EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
    材質樹脂ホース長さ(m)1
  • 565x397x10mm  発泡ポリエチレンフォーム(黒) エスコ

    565x397x10mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10寸法(mm)565×397質量(g)60
  • 453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    453kg ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスバックル
  • ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/通気孔付) EA998BBシリーズ

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いず、通気性を高めた内装は、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●通気孔付でさらに快適●あごひも付
  • ガスケット セット エンジン (8HBB) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8HBB)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット セット エンジン (8ABB) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8ABB)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ エスコ

    角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4(皿6)
  • スタッド (9S1B) MAZDA(マツダ)

    スタッド (9S1B)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1020 は、Royal E♭クラリネット用リード 2.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴。柔らかめの 2.0 設定で、初心者にも扱いやすい定番リード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・2.0 の柔らかめ設定で初心者にも最適。・吹奏楽、クラシック、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 2.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716561138
  • フロントメンバーブレース cpm

    フロントメンバーブレース

    cpm
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 10X25 130BB1025 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 10X25 130BB1025

    Kawasaki
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    代表車種EX250LGF
  • (8791B)アウタミラー カバー RH ダイハツ

    (8791B)アウタミラー カバー RH

    ダイハツ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (8791B)アウタミラー カバー LWR RH トヨタ

    (8791B)アウタミラー カバー LWR RH

    トヨタ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1025 は、Royal E♭クラリネット用リード 2.5/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、反応の速い吹奏感が特徴。2.5 の標準的な硬さで、初心者から中級者まで幅広く対応する扱いやすいリード。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、コントロールしやすい吹奏感。・2.5 の標準的な硬さで幅広い奏者に対応。・吹奏楽、クラシック、ポップスなど多用途。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 2.5(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、明るく反応の良い音色。・JANコード:0046716562586
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 10X20 130BB1020 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 10X20 130BB1020

    Kawasaki
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • (8791B)アウタミラー カバー RH スバル

    (8791B)アウタミラー カバー RH

    スバル
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール SBB型 NOK

    オイルシール SBB型

    NOK
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SBB
  • Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEO

    Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    YAGEO
    299税込329
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ Festo

    ブランクプレート PRSB-1/8シリーズ

    Festo
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-20-E-P3 は、耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレスです。最大締め付けトルク: 1、4 Nm 製品重量: 56 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:PRSB-1/8●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1565アズワン品番65-8009-52
  • ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ Festo

    ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ

    Festo
    1,889税込2,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
    仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
  • サーミスタ Murata PTC MURATA(村田製作所)

    サーミスタ Murata PTC

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入 YAGEO

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入

    YAGEO
    79,980税込87,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1812シリーズ。高電圧NP0/X7Rシリーズセラミックチップコンデンサ(鉛フリーの終端処理) 用途: PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、LCDパネル、ADSL、モデム
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.35mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.35mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7054-36
  • MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    699税込769
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-31