カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10-4」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • 両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • 角切異形旗丁番 BB-104 シロクマ

    角切異形旗丁番 BB-104

    シロクマ
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
    材質真鍮寸法P(mm)15寸法J(mm)6寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
  • ボールチェーン ニッサチェイン

    ボールチェーン

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1巻(30m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじれないことと、手触りの良さが特長。
    表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン

    真ちゅうクロームボールチェイン

    ニッサチェイン
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
    用途水栓用・プレートの吊り下げ
  • 万能ボーリングバーソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ 高精度CNC旋盤用ツーリングです。 つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。 つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
  • SPF防虫防腐木材 ノーブランド

    SPF防虫防腐木材

    ノーブランド
    339税込373
    1本
    3日以内出荷
    防虫防腐処理をしたツーバイフォー規格材です。
  • 万能ボーリングバーロングソケット PROCHI(プロチ)

    万能ボーリングバーロングソケット

    PROCHI(プロチ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷
  • 453kg ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ

    453kg ベルト荷締機(ステンレス製)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスバックル
  • 565x397x5mm  発泡ポリエチレンフォーム(青) エスコ

    565x397x5mm 発泡ポリエチレンフォーム(青)

    エスコ
    560税込616
    1枚
    翌日出荷
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5寸法(mm)565×397質量(g)25
  • (8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH トヨタ

    (8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH

    トヨタ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • Ebクラリネット用リード D'Addario

    Ebクラリネット用リード

    D'Addario
    4,198税込4,618
    1箱
    6日以内出荷
    RBB1040 は、Royal E♭クラリネット用リード 4.0/10 枚入りモデル。ファイルドカットによる明るくクリアな音色と、4.0 の強い抵抗感による高いコントロール性が特徴。しっかりした吹奏感を求める上級者に適したモデル。・ファイルドカットによる明るくクリアな音色。・反応が速く、安定したコントロール性。・4.0 の強め設定で芯のある力強い音色。・吹奏楽、クラシックなどで高い表現力を発揮。・10 枚入りで日常使用に最適。・品名:Royal E♭クラリネットリード 4.0(10 枚入)。・ブランド:Royal。・カテゴリ:リード。・用途:E♭クラリネット。・特徴:ファイルドカット、強い抵抗感と芯のある音色。・JANコード:0046716561169
  • フロントメンバーブレース cpm

    フロントメンバーブレース

    cpm
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
  • (8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH ダイハツ

    (8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH

    ダイハツ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 10X45 130BB1045 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 10X45 130BB1045

    Kawasaki(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • (8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH スバル

    (8110B)ヘッドランプ レンズSUB-ASSY LH

    スバル
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEO

    Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    YAGEO
    229税込252
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    749税込824
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6991-22
  • MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    689税込758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7012-45
  • MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6985-43
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    11,980税込13,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-16
  • MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100nF 200V dc 1812 4532M 1セット 10個入

    YAGEO
    839税込923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた中電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-96
  • MLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 100nF 200V dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    469税込516
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-77
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    939税込1,033
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7103-82
  • MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    719税込791
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %アズワン品番65-6992-21
  • MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,998税込8,798
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 1210 3225M 1セット 4000個入

    YAGEO
    229,800税込252,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-86
  • MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 0805 2012M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,298税込1,428
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6988-71
  • MLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    38,980税込42,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-07
  • MLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-92
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    19,980税込21,978
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo100nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-94
  • MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    1,498税込1,648
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-26
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    10,980税込12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
  • MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    14,980税込16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-41
  • MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc 0402 1005M 1セット 100個入

    YAGEO
    239税込263
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6997-30
  • MLCC 100nF 50V dc ±5% 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 100nF 50V dc ±5% 1セット 200個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6948-29
  • MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    929税込1,022
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6989-21
  • MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    7,898税込8,688
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えチューナ、テレビレシーバ、ビデオレコーダ、あらゆるタイプのカメラ、携帯電話などの家庭用電化製品で使用されますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:-20 %, +80 %アズワン品番65-7004-61
  • MLCC 100nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 100nF 100V dc 1206 3216M 1セット 100個入

    YAGEO
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7104-16