カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 制御機器(20)
  • 機構部品(13)
  • バイク純正部品(8)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10b」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ベビーベルトン(日東工器)BB-10B(修理) 修理【修理】ベビーベルトン(日東工器)BB-10B(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ベルトサンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ベビーベルトン 日東工器ベビーベルトン日東工器
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
手帳バンド パイロット手帳バンドパイロット
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BBシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルトBEST(ベスト)[金物]
369税込406
1セット(4本)
10日以内出荷
材質 SUS3041611グレビティヒンジ専用ビス
用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)日東工器(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り)MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
特専A型 オルファ特専A型オルファ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド SA オルファリミテッド SAオルファ(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
シルバートラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
リミテッド FA オルファリミテッド FAオルファ(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバートラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド MA オルファリミテッド MAオルファ(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
シルバートラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
ベルトン用研磨ベルト 日東工器ベルトン用研磨ベルト日東工器(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
用途ベルトン用研磨ベルト
パーツケース B-10 ホーザンパーツケース B-10ホーザン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
レックスグリップ(極太) パイロットレックスグリップ(極太)パイロット
109税込120
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)1.2替芯BSRF-8EF-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7S2A103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7S2A103K050BBTDK
729税込802
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧100Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BBTDK
879税込967
1袋(200個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファDA-1刃折器+コガタオートロックカッターオルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番381-1034質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067アズワン品番65-7513-67
限定クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダーベッセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがないポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
7,598税込8,358
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
スーパーグリップG キャップ式(1.2極太) パイロットスーパーグリップG キャップ式(1.2極太)パイロット
90税込99
1本
当日出荷
グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記方式キャップ式全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.2替芯BPRF-8B-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
パーツケースB-10用仕切板 ホーザンパーツケースB-10用仕切板ホーザン(5件のレビュー)
179税込197
1袋(8枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応厚さ(mm)2
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F太陽技研(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1箱
当日出荷から9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066アズワン品番65-7513-58
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
M24x137mm サポートスクリュー エスコM24x137mm サポートスクリューエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2068アズワン品番65-7518-59
M10x 39mm サポートスクリュー エスコM10x 39mm サポートスクリューエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x 49mm サポートスクリュー エスコM10x 49mm サポートスクリューエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M12x 94mm サポートスクリュー エスコM12x 94mm サポートスクリューエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12L材質焼入鋼質量(g)145寸法D1(mm)94寸法K(mm)10寸法LS(mm)94寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
チャック部品 2個セット 北川鉄工所チャック部品 2個セット北川鉄工所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から65日以内出荷
Tナットです。
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M20●コード番号:207-2064アズワン品番65-7515-28
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2065アズワン品番65-7512-23
RN60C1000BB14 VISHAYRN60C1000BB14VISHAY
269税込296
1個
翌々日出荷
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B6 ボックス取り付けベースには、シングルロックラッチも備えており、コンタクトインサート HC-B6、BB10、DD24、M にケーブルアウトレットも 2 つありますハウジングは PA 製です。M20 ねじ接続 x 2動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 保護クラス 軽量 金属タイプよりこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●コード番号:208-1970アズワン品番65-7687-39