カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb10b」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベビーベルトン 日東工器ベビーベルトン日東工器
51,980税込57,178
1台
当日出荷
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
手帳バンド パイロット手帳バンドパイロット
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルト BEST(ベスト)[金物]1611RBB グレビティヒンジ用ねじ 六角穴付きボタンボルトBEST(ベスト)[金物]
369税込406
1セット(4本)
10日以内出荷
材質 SUS3041611グレビティヒンジ専用ビス
用途パネル、ラバトリースペース材質SUS304
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm) 日東工器ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)日東工器(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(50本)
当日出荷
ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A
プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)プラスチック握り玉 BB(芯金入り)MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
特専A型 オルファ特専A型オルファ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド SA オルファリミテッド SAオルファ(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
シルバートラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
リミテッド FA オルファリミテッド FAオルファ(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバートラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド MA オルファリミテッド MAオルファ(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
シルバートラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
ベルトン用研磨ベルト 日東工器ベルトン用研磨ベルト日東工器(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
用途ベルトン用研磨ベルト
パーツケース B-10 ホーザンパーツケース B-10ホーザン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
レックスグリップ(極太) パイロットレックスグリップ(極太)パイロット
109税込120
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)1.2替芯BSRF-8EF-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファDA-1刃折器+コガタオートロックカッターオルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
欠品中
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番381-1034質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
限定クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセル限定クイックキャッチャー3連ホルダーベッセル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
腰道具に合わせやすい同色3個セット、さらにベルト通し布部もネジも同色ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがないポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
用途ビットやソケットの携帯に。材質クイックキャッチャー:アルミ 布部:ポリエステル軸径(Φmm)適合ドライバー:6.35全長(mm)94
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
7,598税込8,358
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
スーパーグリップG キャップ式(1.2極太) パイロットスーパーグリップG キャップ式(1.2極太)パイロット
90税込99
1本
当日出荷
グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記方式キャップ式全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.2替芯BPRF-8B-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
パーツケースB-10用仕切板 ホーザンパーツケースB-10用仕切板ホーザン(5件のレビュー)
179税込197
1袋(8枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応厚さ(mm)2
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F太陽技研(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1箱
当日出荷から9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
M24x137mm サポートスクリュー エスコM24x137mm サポートスクリューエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-24L材質焼入鋼質量(g)820寸法D1(mm)137寸法K(mm)20寸法LS(mm)137寸法DM24適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x 39mm サポートスクリュー エスコM10x 39mm サポートスクリューエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M10x 49mm サポートスクリュー エスコM10x 49mm サポートスクリューエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
M12x 94mm サポートスクリュー エスコM12x 94mm サポートスクリューエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637BC-12L材質焼入鋼質量(g)145寸法D1(mm)94寸法K(mm)10寸法LS(mm)94寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
チャック部品 2個セット 北川鉄工所チャック部品 2個セット北川鉄工所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から65日以内出荷
Tナットです。
RN60C1000BB14 VISHAYRN60C1000BB14VISHAY
269税込296
1個
翌々日出荷
オイルタンクホースクリップ BPS-C-2 プロトブレンボオイルタンクホースクリップ BPS-C-2プロトブレンボ
199税込219
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:BPS-C-2販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ2個入。ブレンボオイルホースB002に適合色[カラー]:ブラックキット内容:クリップ 2個使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
ブラック適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TBキット内容クリップ 2個
オイルタンクホースクリップセット BPS-HC プロトブレンボオイルタンクホースクリップセット BPS-HCプロトブレンボ
499税込549
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:BPS-HC販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホースとクリップのセットです。ブレンボオイルホースB002 10cmとクリップ2個のセット色[カラー]:ブラックキット内容:ブレンボオイルホースB002 10cm クリップ 2個関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
ブラック適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TBキット内容ブレンボオイルホースB002 10cm クリップ 2個
スーパーグリップG キャップ式 1.2極太 パック入 パイロットスーパーグリップG キャップ式 1.2極太 パック入パイロット
81税込89
1本
3日以内出荷
油性ボールペングリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式ボールペン
方式キャップ式ボール径(Φmm)1.2
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付 水本機械製作所ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付水本機械製作所
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。
用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-6 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)0.78内長P(mm)27内幅W(mm)8
オイルタンクホースクリップ BPS-C-20 プロトブレンボオイルタンクホースクリップ BPS-C-20プロトブレンボ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:BPS-C-20販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ20個入。ブレンボオイルホースB002に適合色[カラー]:ブラックキット内容:クリップ 20個使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
ブラック適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TBキット内容クリップ 20個
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端スナップフック付 水本機械製作所ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端スナップフック付水本機械製作所
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。
用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.59内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付 水本機械製作所ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付水本機械製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。
用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
3,198税込3,518
1箱
6日以内出荷
均質なケーン選別と安定したカット精度により、扱いやすい吹奏感と明るくクリアな音色を実現する Rico B♭クラリネットリード。反応が速く、初心者から持ち替え奏者まで幅広く対応する設計。硬さ1.5は軽めの抵抗感で発音しやすく、基礎練習からアンサンブルまで使いやすい10枚入り。・B♭クラリネット用リード(Rico シリーズ)・明るくクリアなトーンと扱いやすい吹奏感・均質なケーン選別による安定した品質・初心者や持ち替え奏者に適した反応の良さ・硬さ:1.5・内容量:10枚入り・品名:RCA1015 Rico Bb Clarinet Reed 1.5・ブランド:DAddario Woodwinds・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)・カット:アンファイルド・硬さ:1.5・内容量:10枚・JANコード:0046716100740
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
3,398税込3,738
1箱
6日以内出荷
薄めのティップと厚めのスパイン設計により、柔らかく自然な吹奏感と温かい音色を生む Mitchell Lurie B♭クラリネットリード。クラシックからジャズまで幅広く対応し、繊細な表現と滑らかなレスポンスを実現する。硬さ2.0は扱いやすく、初心者から中級者、軽めの抵抗感を求める奏者に適した10枚入り。・B♭クラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)・薄いティップと厚いスパインによる柔らかい吹奏感・温かく自然なトーンで幅広いジャンルに対応・繊細な表現と滑らかなレスポンス・クラシックからジャズまで適応・硬さ:2.0・内容量:10枚入り・品名:RML10BCL200 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 2.0・ブランド:DAddario Woodwinds・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)・カット:アンファイルド・硬さ:2.0・内容量:10枚・JANコード:0046716106285パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Bbクラリネット用リード D'AddarioBbクラリネット用リードD'Addario
3,398税込3,738
1箱
6日以内出荷
薄めのティップと厚めのスパイン設計により、柔らかく自然な吹奏感と温かい音色を生む Mitchell Lurie B♭クラリネットリード。滑らかなレスポンスと繊細な表現力を備え、クラシックからジャズまで幅広く対応する。硬さ4.0は強めの抵抗感と安定したコントロールを求める上級奏者に適した10枚入り。・B♭クラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)・薄いティップと厚いスパインによる柔らかい吹奏感・温かく自然なトーンで幅広いジャンルに対応・繊細な表現と滑らかなレスポンス・クラシックからジャズまで適応・硬さ:4.0・内容量:10枚入り・品名:RML10BCL400 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 4.0・ブランド:DAddario Woodwinds・カテゴリ:クラリネットリード(B♭)・カット:アンファイルド・硬さ:4.0・内容量:10枚・JANコード:0046716106322パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L太陽技研
44,980税込49,478
1箱
5日以内出荷から9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無SHIMANO(シマノ)
5,598税込6,158
1セット
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK