カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)

「bb10k」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特専黒刃替刃(大) オルファ特専黒刃替刃(大)オルファ(104件のレビュー)
309税込340
1ケース(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃替刃(小) オルファ特専黒刃替刃(小)オルファ(59件のレビュー)
209税込230
1ケース(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃替刃(中) オルファ特専黒刃替刃(中)オルファ(12件のレビュー)
299税込329
1ケース(10枚)
当日出荷
刃幅(mm)12.5刃厚(mm)0.25刃長(mm)85種別適合替刃・カッター145B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
特専黒刃(小)10枚入り文具台紙 オルファ特専黒刃(小)10枚入り文具台紙オルファ
239税込263
1ケース(10枚)
当日出荷
鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。紙など薄物を切るのにお使いいただけます。
材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電工プロカッター替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロカッター替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
499税込549
1個(10枚)
翌々日出荷
電工プロカッター用替刃。
材質合金工具鋼刃厚(mm)0.5
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級) 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)大正天びん製作所
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
119,800税込131,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 黄銅クロムメッキVIBRA(新光電子)
129,800税込142,780
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
129,800税込142,780
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
139,800税込153,780
1セット
20日以内出荷
計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)桑名金属工業
55,980税込61,578
1個
当日出荷から90日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カッター サーフ オルファカッター サーフオルファ(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5KRoHS指令(10物質対応)対応
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB)) 桑名金属工業マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
形状ストレート使用流体蒸気、油、ガス、熱媒材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10K使用圧力範囲(MPa)-10~1.0ハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF使用温度範囲(℃)-10~300種別ベローズバルブバルブ種類ベローズバルブ
特専A型 オルファ特専A型オルファ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド SA オルファリミテッド SAオルファ(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
シルバートラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB 桑名金属工業10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
バルブ種類ベローズバルブ形状ストレート材質(弁箱)FCD-S接続方式フランジハンドル形状丸形呼び圧力10Kハンドル色形式外ねじ(B.B.)材質(シート)HF
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
リミテッド FA オルファリミテッド FAオルファ(5件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
シルバートラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
リミテッド MA オルファリミテッド MAオルファ(7件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
シルバートラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BBTDK
789税込868
1袋(200個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7S2A103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7S2A103K050BBTDK
749税込824
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X6S/X7S/X7T誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
寸法(mm)1×0.5×0.55電圧100Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファDA-1刃折器+コガタオートロックカッターオルファ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
黄色、黒トラスコ品番381-1034質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100VISHAY
199,800税込219,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
7,598税込8,358
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)関連資料パワーチャック用ソフトジョー 適応表・寸法表(0.48MB)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BBTDK
159税込175
1袋(50個)
7日以内出荷
電圧50Vdc静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。M25 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ I
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●コード番号:207-2067アズワン品番65-7513-67
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、ダブルロックラッチを備え、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも用意しています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。PG16 ねじ接続 x 2 。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x Pg16●コード番号:207-2066アズワン品番65-7513-58
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact B10 ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチで、コンタクトインサート HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24 用の 2 つのケーブルアウトレットも備えています。ハウジングはアルミダイキャスト製です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP66 / IP67 保護クラス 電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2×M25●コード番号:207-2068アズワン品番65-7518-59
関連キーワード
cb10特集