カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb11-2」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
85税込94特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB]TOYOX(トヨックス)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
インサートノズルBB型 ナベヤインサートノズルBB型ナベヤ(1件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
両面VベルトB形 (レッド) バンドー化学両面VベルトB形 (レッド)バンドー化学
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷から50日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器角度(°)60最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ARM Series(ARM11BB2) SMCARM Series(ARM11BB2)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ ステンレススチール SST[633-BB]TOYOX(トヨックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)法規制RoHS2修正規制適合取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質SUS316入数(個)1
カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ ブロンズ BR[633-BB]TOYOX(トヨックス)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ブロンズ CAC406(BC6)青銅 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムフィックス イスカルカムフィックスイスカル
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プリワイヤリミットスイッチNBシリーズ PizzatoプリワイヤリミットスイッチNBシリーズPizzato
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。狭いスペースでの活用に適しています。スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。耐紫外線パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れています(保護等級:IP67、IP69K)。
トラスコ品番437-7731幅(mm)38高さ(mm)102奥行(mm)16アクチュエータの種類旋回レバー・ローラΦ20mm2KE形接点構成1NO+1NC保護等級IP67、IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB2SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
付属品(A) 圧力表示機能有ハンドル位置(B) 正面配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタなし単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点単相入力フィルタなし端子にはUSS及びMODBUS RTUワイド電圧範囲V/f及びV2/fのエコモード高度な冷却設計電源なしでパラメータ荷重ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途:遠心ポンプラジアル / 軸流ファンコンプレッサコンベア加工産業での単相ドライブ
仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け、壁面取り付け●全長:68mm●コード番号:136-8117電圧(V)AC230アズワン品番65-7290-29
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.12 kW ACモータSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7328-40
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ARM Series(ARM11BB1) SMCARM Series(ARM11BB1)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
直径58mmじょうご用フィルター エスコ直径58mmじょうご用フィルターエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質真鍮適合EA992、EA992B-2、-3、-11、-16、EA992BB-6用直径(Φ)58mmメッシュ0.5mm
作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ ピカコーポレイション作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプピカコーポレイション
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
K Series(KQ2C) SMCK Series(KQ2C)SMC
2,198税込2,418
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体:一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
最高使用圧力(MPa)72ホース長さ(m)2
ナックルストッパーボルトカバー SUNナックルストッパーボルトカバーSUN(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
パワージャッキ用高圧ナイロンホース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧ナイロンホース大阪ジャッキ製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
MIRAVEL ミラベル SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベルSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
世界戦略機種、軽量フルC14+ボディ、「ミラベル」。 ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにC14+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。 また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻きの質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。 キャスト、リーリング、ロッドワーク、様々なシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
仕様スプール径/ストローク(mm):46.5/14.5、糸巻き量ナイロン(mm-m):0.16-150/0.18-120/0.20-95、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):73、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:HA-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)55ギヤ比5自重(g)205最大ドラグ(kg)2.5糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
Sephia BB セフィアBB SHIMANO(シマノ)Sephia BB セフィアBBSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。 シャロースプール、ラピットファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。 マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。 さらに、C14+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。
仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)45ギヤ比6自重(g)235商品タイプスピニングリール最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
COMPLEX XR コンプレックスXR SHIMANO(シマノ)COMPLEX XR コンプレックスXRSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。 回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。 マグナムライトローター、マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。 C2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。 特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
Sephia XR セフィアXR SHIMANO(シマノ)Sephia XR セフィアXRSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
確信のハイエンド。エギング専用設計リール、セフィアXR。 エギングにおいてリールに求められる要素は何か? 繰り返されるジャークに耐えうる「耐久性」。ジャークし続けるための「軽さ」。リトリーブ時の「静粛性」。 セフィアXRはこれらの要素をとことん追求。カーボン繊維によって強化したシマノ独自の素材「C14+」にて成型された軽量かつ高強度なボディ。 滑らかな巻き心地かつ耐久性にこだわったマイクロモジュールギアII。微細な振動やガタつきを抑制するサイレントドライブ。 更に、ロングストロークスプールを搭載することにより、遠投性能の追求、またイカ特有のジェット噴射による強烈な引きに柔軟に対応するためのリジットサポートドラグ。 エギングに焦点を当てたエギング専用リールを体感あれ。
仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:9/1、夢屋スプールタイプ:S-20、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)55ギヤ比6自重(g)175最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG302BB11-R) GSユアサインフラシステムズ単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック型(19インチラック搭載可)コンセント仕様(SMU-HG302BB11-R)GSユアサインフラシステムズ
589,800税込648,780
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS19インチラックに搭載できる設計のため自家サーバー用ラックなどにコンパクトに設置可能。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)3kVAUPS5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(4U)液晶ディスプレイ搭載ワイドレンジ入力(80V~144V)ホットスワップ対応お客様にてバッテリー交換可能様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)。
25 オシアコンクエストCT SHIMANO(シマノ)25 オシアコンクエストCTSHIMANO(シマノ)
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Tactical Armor高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。また、200番サイズにも300番サイズに先行投入されていたMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっている。
糸巻き量(号-m)1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無 SHIMANO(シマノ)FC EFCU40102BEX62 9/10/11S 175mm 36/22T ガード無SHIMANO(シマノ)
5,598税込6,158
1セット
8日以内出荷
用途FRONT CHAINWHEEL, FC-U4010-2B,CUES, FOR REAR 9/10/11-SPEED,2-PCS FC,175MM,36-22T W/O CG, W/O BB PARTS, CHAIN LINE 3MM OUTBOARD, IND.PACK