カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • オフィス家具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb1m」の検索結果

94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカボックス 未来工業

    ブレーカボックス

    未来工業(11件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS色ミルキーホワイト保護等級IPX3バンド通し穴有(側面)
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • 配管モジュール (KB~) SMC

    配管モジュール (KB~)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
  • ニューカラーボード アルテ

    ニューカラーボード

    アルテ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
    厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13 118 003
  • 75x110mm 交換用ミラー(LEDライト付) エスコ

    75x110mm 交換用ミラー(LEDライト付)

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724BB-1M
  • トリム(L)クォーター (BB) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)クォーター (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(R)クォーター (BB) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)クォーター (BB)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
  • ARM Series(ARM11BB1) SMC

    ARM Series(ARM11BB1)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BB1

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷
    ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様 SMC

    ARM11B - 小型マニホールドレギュレータ/個別給気仕様

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    9日以内出荷から46日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ ARM11 SMC

    マニホールドレギュレータ ARM11

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(B)正面
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H103K050BB

    TDK
    ¥939税込¥1,033
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BB

    TDK
    ¥439税込¥483
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V104K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V104K050BB

    TDK
    ¥659税込¥725
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧35Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H473K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H473K050BB

    TDK
    ¥539税込¥593
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1×0.5×0.55電圧50Vdc高さ(mm)0.55奥行(mm)0.5シリーズCGA2許容差±10%静電容量47nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 3.9pF 50V dc 0402 (1005M) GJM1555C1H3R9BB01D

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 3.9pF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G●許容差: ±0.1pF●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GJM●動作温度 Max: +125℃●この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF 、 UHF 、マイクロ波の周波数帯で高 Q 、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミック材料を採用し、内部電極としてベースメタル電極を採用することにより、高周波数で高 Q 、低 ESR を実現しました 厳格な精度に使用可能 標準的な許容範囲に加えて、この製品の許容範囲も適しています 用途 携帯電話や高周波通信モジュールなどの小型通信デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m) DreamSound

    BNCコネクタ-バナナプラグ(赤/黒)付き同軸テストリード(1m)

    DreamSound
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    BNCプラグ ⇔ バナナプラグ(赤/黒) 50Ω/1.5D-2V同軸ケーブル(1m、国内メーカー)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X7R1H103K050BB

    TDK
    ¥299税込¥329
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    電圧50Vdc静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ターミネーション 岩崎通信機(IWATSU)

    ターミネーション

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥8,998税込¥9,898
    1式
    当日出荷
    インピーダンス(Ω)50
  • ブギーボード ペーパリー スターターセット キングジム

    ブギーボード ペーパリー スターターセット

    キングジム
    ¥4,298税込¥4,728
    1パック
    当日出荷
    スイスイ書いてパッと消せる。ふせんみたいにやわらかな、新感覚の電子メモ。薄くてやわらかい。重ねて保管できるので省スペース。マグネットで貼れる。付属のステンレスシートでスチール以外にも。色分けで管理。案件ごとに分けられる。なめらかな書き心地。筆圧で線の太さが変わる。何度も繰り返し使える。1回の電池交換で約10万回消去可能 ※電池交換はスタイラス側。ワンタッチで消去。専用スタイラス上部を本体に当てるだけ
    材質本体:ポリアミド樹脂、PVC、PET、専用スタイラス:ガラス繊維強化PC使用電池単6形アルカリ乾電池(AAAA)2本 ※スタイラス側の電池交換式使用環境温度(℃)10~40保管温度(℃)-10~60マグネット○使用可能回数約10万回(電池交換式)繰り返し・詰め替え対応
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【BUFFALO/バッファロー】。★HDD。・HD-LCU3/Jシリーズ。・HD-LCU3/Nシリーズ。・HD-LCU3-Cシリーズ。・HD-LCU3-Dシリーズ。・HD-LCU3-Eシリーズ。・HD-LCU3-Fシリーズ。・HD-LCU3シリーズ。・HD-LDF-A/Yシリーズ。・HD-LDS-Aシリーズ。・HD-LDU3-Aシリーズ。・HD-LE1U3-BAシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Aシリーズ。・HD-LE-Bシリーズ。・HD-LLDU3-Aシリーズ。・HD-LLU3/Mシリーズ。・HD-LLU3-Dシリーズ。・HD-LLU3-Eシリーズ。・HD-LLU3-Fシリーズ。・HD-LLU3シリーズ。・HD-ACDU3シリーズ。・HD-ADU3シリーズ。・HD-AMU3/Vシリーズ。・HD-AVSU3/Vシリーズ。・HD-AVSVU3/Vシリーズ。・HD-CD-Aシリーズ。・HD-ECDシリーズ。・HD-EDC-Aシリーズ。・HD-EDS-Aシリーズ。・HD-EDS-Cシリーズ。・HD-EDS-Dシリーズ。・HD-EDS-Eシリーズ。・HDE-LDA-Aシリーズ。・HD-GDU3Dシリーズ。・HDJ-LDA-Aシリーズ。・HD-NRCD-Aシリーズ。・HD-NRLCシリーズ。・HD-NRLD-Aシリーズ。・HD-NRPCFシリーズ。。HD-CD2U3-BA。HD-CD4U3-BA。HD-CD6U3-BA。HD-CD8U3-BA。HDE-LDA1U3-BA。HDE-LDA2U3-BA。HDE-LDA4U3-BA。HDE-LDA6U3-BA。HD-GD2.0U3D。HD-GD3.0U3D。HD-GD4.0U3D。HD-GD6.0U3D。HD-GD8.0U3D。HD-ACD2U3。HD-ACD4U3。HD-ACD6U3。HD-ACD8U3。HD-AD2U3。HD-AD3U3。HD-AD4U3。HD-AD6U3。HD-AD8U3。HD-AM1.0TU3/V。HD-AM2.0TU3/V。HD-AVS1.0U3/V。HD-AVS2.0U3/V。HD-AVSV3.0U3/V。HDJ-LDA2U3-BA。HD-LC1.0U3-BK。HD-LC1.0U3-BKC。HD-LC1.0U3-BKD。HD-LC1.0U3-BKE。HD-LC1.0U3-BKF。HD-LC1.0U3-WH。HD-LC1.0U3-WHC。HD-LC1.0U3-WHD。HD-LC1.0U3-WHE。HD-LC1.0U3-WHF。HD-LC2.0U3/N。HD-LC2.0U3-BK。HD-LC2.0U3-BK/J。HD-LC2.0U3-BKC。HD-LC2.0U3-BKD。HD-LC2.0U3-BKE。HD-LC2.0U3-BKF。HD-LC2.0U3-WH。HD-LC2.0U3-WHC。HD-LC2.0U3-WHD。HD-LC2.0U3-WHE。HD-LC2.0U3-WHF。HD-LC3.0U3/N。HD-LC3.0U3-BK。HD-LC3.0U3-BKC。HD-LC3.0U3-BKD。HD-LC3.0U3-BKE。HD-LC3.0U3-BKF。HD-LC3.0U3-WH。HD-LC3.0U3-WHC。HD-LC3.0U3-WHD。HD-LC3.0U3-WHE。HD-LC3.0U3-WHF。HD-LC4.0U3/N。HD-LC4.0U3-BK。HD-LC4.0U3-BKD。HD-LC4.0U3-BKE。HD-LC4.0U3-BKF。HD-LC4.0U3-WHD。HD-LC4.0U3-WHE。HD-LC4.0U3-WHF。HD-LD1.0U3-BKA。HD-LD1.0U3-WHA。HD-LD2.0U3-BKA。HD-LD2.0U3-WHA。HD-LD3.0U3-BKA。HD-LD3.0U3-WHA。HD-LD4.0U3-BKA。HD-LD4.0U3-WHA。HD-LDF2.0U3-BA/Y。HD-LDF3.0U3-BA/Y。HD-LDF4.0U3-BA/Y。HD-LDS1.0U3-BA。HD-LDS1.0U3-WA。HD-LDS2.0U3-BA。HD-LDS2.0U3-WA。HD-LDS3.0U3-BA。HD-LDS3.0U3-WA。HD-LDS4.0U3-BA。HD-LDS4.0U3-WA。HD-LDS6.0U3-BA。HD-LDS8.0U3-BA。HD-LE1U3-BA。HD-LE1U3-BB。HD-LE1U3-WA。HD-LE1U3-WB。HD-LE2U3-BA。HD-LE2U3-BB。HD-LE2U3-WA。HD-LE2U3-WB。HD-LE3U3-BA。HD-LE3U3-WA。HD-LE4U3-BA。HD-LE4U3-BB。HD-LE4U3-WA。HD-LE4U3-WB。HD-LE6U3-BA。HD-LE6U3-BB。HD-LE8U3-BA。HD-LE8U3-BB。HD-LL1.0U3/M。HD-LL1.0U3-BK。HD-LL1.0U3-BKD。HD-LL1.0U3-BKE。HD-LL1.0U3-BKF。HD-LL2.0U3/M。HD-LL2.0U3-BK。HD-LL2.0U3-BKD。HD-LL2.0U3-BKE。HD-LL2.0U3-BKF。HD-LL3.0U3/M。HD-LL3.0U3-BK。HD-LL3.0U3-BKD。HD-LL3.0U3-BKE。HD-LL3.0U3-BKF。HD-LL4.0U3/M。HD-LL4.0U3-BK。HD-LL4.0U3-BKD。HD-LL4.0U3-BKE。HD-LL4.0U3-BKF。HD-LLD1.0U3-BKA。HD-LLD2.0U3-BKA。HD-LLD3.0U3-BKA。HD-LLD4.0U3-BKA。HD-ECD2.0-B。HD-ECD3.0-B。HD-EDC2U3-BA。HD-EDC4U3-BA。HD-EDC6U3-BA。HD-EDC8U3-BA。HD-EDS2.0U3-BA。HD-EDS2U3-BC。HD-EDS2U3-BD。HD-EDS2U3-BE。HD-EDS3.0U3-BA。HD-EDS3U3-BC。HD-EDS4.0U3-BA。HD-EDS4U3-BC。HD-EDS4U3-BD。HD-EDS4U3-BE。HD-EDS6.0U3-BA。HD-EDS6U3-BC。HD-EDS6U3-BD。HD-EDS6U3-BE。HD-EDS8.0U3-BA。HD-EDS8U3-BC。HD-EDS8U3-BD。HD-EDS8U3-BE。HD-NRCD2U3-BA。HD-NRCD4U3-BA。HD-NRCD6U3-BA。HD-NRCD8U3-BA。HD-NRLC2.0-B。HD-NRLC3.0-B。HD-NRLC4.0-B。HD-NRLD2.0U3-BA。HD-NRLD3.0U3-BA。HD-NRLD4.0U3-BA。HD-NRLD6.0U3-BA。HD-NRLD8.0U3-BA。HD-NRPCF1.0-BB。HD-NRPCF2.0-GB。HD-NRPCF500-BB。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H333K050BB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H333K050BB

    TDK
    ¥999税込¥1,099
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量33nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
  • ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコ

    ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1個
    翌日出荷
    最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68
  • FS海上釣堀 PRO:TRUST(プロトラスト)

    FS海上釣堀

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    *アルミスプール *3+1BBステンレスボールベアリング *PEラインPE3-約50m付き
    用途高剛性樹脂ボディーで釣堀に最適。高剛性樹脂ボディーで巻き上げ楽々。T型ハンドルノブで、しっかり握れて巻きやすい。大物にも十分対応できるスペックで釣堀入門用に最適なリールです。ベアリングボールベアリング/ローラーベアリング:3/1自重(g)435ギア比4.7:1糸巻き量(号-m)リール糸付量:PE3-約50ドラグ力(Kg)6
  • X Series(XLA) SMC

    X Series(XLA)

    SMC
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • バンパーリヤー (BC1M) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (BC1M)

    MAZDA(マツダ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
  • (DB1M-)RUBBER NO.3,ENG MAZDA(マツダ)

    (DB1M-)RUBBER NO.3,ENG

    MAZDA(マツダ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷