カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bb367」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルカーペット用接着剤ベンリダインNTR サンゲツタイルカーペット用接着剤ベンリダインNTRサンゲツ
12,980税込14,278
1缶(12kg)
3日以内出荷
仕様カーペットタイル成分アクリル樹脂系エマルジョン形タイプ再剥離タイプ種類アクリル樹脂系エマルション形乾燥時間(分)10~20危険物の類別非危険物施工面積(可能)約150~24m2適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイルホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ARM Series(ARM11BB3) SMCARM Series(ARM11BB3)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
逆止弁ソケット INAX(LIXIL)逆止弁ソケットINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
絶縁ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業絶縁ケーブルグリップ中間(筒)ミノル工業
34,980税込38,478
1本
11日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)