カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 住設機器(12)
  • 制御機器(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb7a」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
吐水口 INAX(LIXIL)吐水口INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
着脱ヒンジ 蝶番 INAX(LIXIL)着脱ヒンジ 蝶番INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
手洗吐水口 INAX(LIXIL)手洗吐水口INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
針電極 ベッセル針電極ベッセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
鉄粉除去剤 Feカッター パンサーフェス鉄粉除去剤 Feカッターパンサーフェス
6,998税込7,698
1個(4L)ほか
5日以内出荷
自動車のボディー、ホイールに付着した鉄粉(ザラザラ)を簡単に除去していただけます。 ・市販品の約2倍のチオグリコール酸塩を配合し、鉄粉溶解力が非常に優れています。 ・様々な用途でトラップ粘土よりも効率的に、強力に鉄粉を除去します。 ・洗車前に噴霧することで、洗車と同時に効率的に洗い落とす事が出来ます。 ・鉄粉除去剤特有のイヤなアンモニア臭をカットしています。
用途ボディー・ホイールコーティングの下処理、中古車再生、納車整備等
シャワートイレKAシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズINAX(LIXIL)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
699税込769
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
17,100税込18,810
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
シャワートイレ RWシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RWシリーズINAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー
シャワートイレKBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
シャワートイレKAシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)シャワートイレKAシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
61,980税込68,178
1台
10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式
その他(VN~) SMCその他(VN~)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別) INAX(LIXIL)洋風簡易水洗便器トイレーナR(便座別)INAX(LIXIL)
75,980税込83,578
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
PASSO 瞬間式 シャワートイレ INAX(LIXIL)PASSO 瞬間式 シャワートイレINAX(LIXIL)
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
便フタキット サティスDV100用 INAX(LIXIL)便フタキット サティスDV100用INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
適合サティスDV100タイプ(2001年モデル)
2連芯無しペーパー用芯棒 INAX(LIXIL)2連芯無しペーパー用芯棒INAX(LIXIL)
729税込802
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
適合機種CF-AA64、CF-AA64KU、CF-AA64KUT
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-15Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D10-15ZSMC
5,388税込5,927
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),2200pFTDK
8,498税込9,348
1セット(1000個)ほか
7日以内出荷
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ エスコ替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズエスコ
820税込902
1箱(2個)
翌日出荷
仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズアズワン品番65-9272-12
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,960税込3,256
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-43
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10% TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.01μF ±10%TDK
679税込747
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C1005許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%コンデンサファミリ = 積層TDK Cタイプ0402シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
トリム リヤー シート クッション (BB7R) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (BB7R)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアーリヤー (BB) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアーリヤー (BB)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
(GSH7)カバー、トーイング フツク MAZDA(マツダ)(GSH7)カバー、トーイング フツクMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら