カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自転車部品(12)
  • 制御機器(9)
  • バイク純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「bb8-50」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    949税込1,044
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • スーパーサーモバンテージ BILLION

    スーパーサーモバンテージ

    BILLION
    10,980税込12,078
    1箱(10m)ほか
    翌々日出荷
    エキゾーストパイプの断熱対策に。
    用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止材質グラスファイバー厚さ(mm)0.7対応排気音:950℃
  • オイルシール SBB型 NOK

    オイルシール SBB型

    NOK
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式SBB
  • クリーンルームノート バークシャー

    クリーンルームノート

    バークシャー
    65,980税込72,578
    1箱(10袋×250枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    低発塵のクリーンルーム用紙です。 通常の用紙と同じように、書き込み、コピー、印刷ができます。
    材質セルロース寸法(mm)200×280
  • (10100)エンジン アセンブリ スバル

    (10100)エンジン アセンブリ

    スバル
    999,000税込1,098,900
    1個
    5日以内出荷
  • (I/X)ボルト(ツバツキ) 8X50 130BB0850 Kawasaki

    (I/X)ボルト(ツバツキ) 8X50 130BB0850

    Kawasaki
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    10,980税込12,078
    1組
    8日以内出荷
    仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)170
  • クランク 50/34T 165mm 8S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/34T 165mm 8S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1組
    8日以内出荷
  • クランク 50/34T 175mm 8S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/34T 175mm 8S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1組
    8日以内出荷
  • クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1組
    7日以内出荷
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • クランク 50/34T 175mm 8S ガード付・BB別 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/34T 175mm 8S ガード付・BB別

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1組
    8日以内出荷
  • クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別

    SHIMANO(シマノ)
    12,980税込14,278
    1組
    8日以内出荷
    仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)165
  • クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別 SHIMANO(シマノ)

    クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1組
    8日以内出荷
    仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×39×30T寸法(mm)(チェーンライン)45タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110/74クランク長(mm)175
  • ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)

    ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
    用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FD

    ParkerTAIYO
    53,900税込59,290
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FD(ヘッド側正方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

    TDK
    5,298税込5,828
    1セット(1000個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • カバー トーイング フック (BB8V) MAZDA(マツダ)

    カバー トーイング フック (BB8V)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.047μF

    TDK
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • グリルラジエター (GA8A) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (GA8A)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • (DG8L-)バンパー,フロント MAZDA(マツダ)

    (DG8L-)バンパー,フロント

    MAZDA(マツダ)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • (DG8L-)トーイング フック カバー MAZDA(マツダ)

    (DG8L-)トーイング フック カバー

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (GA8B) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (GA8B)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • (KB8A-)キャップ,ドリツプ モール MAZDA(マツダ)

    (KB8A-)キャップ,ドリツプ モール

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) ルーフ (GA2K) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ルーフ (GA2K)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) ルーフ (GA2K) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (GA2K)

    MAZDA(マツダ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) ルーフ (GA8A) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ルーフ (GA8A)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) ルーフ (GA8A) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (GA8A)

    MAZDA(マツダ)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF

    TDK
    669税込736
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • FJR1300 サブキット AB B88-W0891-50 YAMAHA(ヤマハ)

    FJR1300 サブキット AB B88-W0891-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FY ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FY

    ParkerTAIYO
    53,900税込59,290
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO ULTRACAST BF8

    AbuGarcia(アブガルシア)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)。ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台。スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:1。90mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。製品特徴。軽量175g。デュラメタルフレーム。スーパーフリーHPCR BB。マグトラックスIIIブレーキシステム。デュラギアブラスギア。Φ32mmスプール。カーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカー。インフィニスプールデザイン。HPCRボールベアリング。8lb-50mスプール。ソルトシールドピニオンBB。ビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル
    用途釣り・リール自重(g)175ギア比8.0:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80最大ドラグ(kg)7
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC

    ParkerTAIYO
    58,900税込64,790
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA

    ParkerTAIYO
    54,900税込60,390
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CA(アイ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FB ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FB

    ParkerTAIYO
    52,900税込58,190
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
  • 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS ParkerTAIYO

    7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS

    ParkerTAIYO
    86,900税込95,590
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
  • 14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FY ParkerTAIYO

    14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FY

    ParkerTAIYO
    53,900税込59,290
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
    クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B