カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb8.5-4」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から71日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
JMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッド SMCJMB/JMDB - エアシリンダ: 複動・片ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:85mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 基本形 チューブ内径:85mmSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
チューブ内径(Φmm)85