カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 端子台その他関連用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
端子間ピッチ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb8a」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
89税込98特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
チャック付ポリ袋 TRUSCOチャック付ポリ袋TRUSCO
619税込681
1袋(200枚)
当日出荷から9日以内出荷
透明
中厚つる切り鎌(片刃) エスコ中厚つる切り鎌(片刃)エスコ
5,140税込5,654
1丁
翌日出荷
片刃。中厚鎌。
全長(mm)1150質量(g)510刃長(mm)195材質(柄部)材質(刃)特殊ハガネ鋼
SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠 生興SLBロッカー(ホワイトタイプ・カラー扉タイプ)シリーズ 自動施錠ボタン錠生興
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から70日以内出荷
6種類のキーバリエーションと3種類の扉カラーバリエーションから お選び頂き、 傷や錆に強い粉体塗装を施したワンランク上のロッカーです。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装自動施錠ボタン錠グリーン購入法適合
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-8A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1袋(10個)
8日以内出荷から46日以内出荷
カバ- 1 BB8-E246A-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 BB8-E246A-00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
ワッシャー プレート 8BB-8185A-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャー プレート 8BB-8185A-00YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
3日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SNC) SMCS Series(SS5Y5-10SNC)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10SVA) SMCS Series(SS5Y5-10SVA)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグ エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ダストバッグエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
容量(L)1.4
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズルエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホース エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]フレキシブルホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
スキマノズル付。充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
材質樹脂ホース長さ(m)1
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
交換用柄 エスコ交換用柄エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
【EA650BB-8・8A用】交換柄。
材質柄長さ(mm)1050
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
8,938税込9,832特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
プロフェッショナルツールキット シマノ用 BIKEHANDプロフェッショナルツールキット シマノ用BIKEHAND
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
用途自転車メンテナンス工具セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
アステロ レバーシブルモーター 住友重機械工業アステロ レバーシブルモーター住友重機械工業
19,100税込21,010
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
パネル(L) シュラウド (BB) MAZDA(マツダ)パネル(L) シュラウド (BB)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
カバー トーイング フック (BB8V) MAZDA(マツダ)カバー トーイング フック (BB8V)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ランプ セット(R) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(R) フロントコンビ (8B)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ランプ セット(L) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)ランプ セット(L) フロントコンビ (8B)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ホイール セット アルミ ディスク (8B) MAZDA(マツダ)ホイール セット アルミ ディスク (8B)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ B (R) ランプーR (S5) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ B (R) ランプーR (S5)MAZDA(マツダ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ガーニッシュ B (L) ランプーR (S5) MAZDA(マツダ)ガーニッシュ B (L) ランプーR (S5)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
(DG8L-)トーイング フック カバー MAZDA(マツダ)(DG8L-)トーイング フック カバーMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
(KB8A-)キャップ,ドリツプ モール MAZDA(マツダ)(KB8A-)キャップ,ドリツプ モールMAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
(5757)ガーニッシュ,リヤ ドア,RH ミツビシ(5757)ガーニッシュ,リヤ ドア,RHミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
20,230税込22,253
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
リップストップバイクカバー ユニカー工業リップストップバイクカバーユニカー工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
軽くて引き裂けに強いバイクカバー カバーの前後にロック用の穴付き(フロント側は赤、リア側は黒にしてありカバーの前後がすぐに分かります。) ワンタッチ風飛び防止ベルト装備 縫製部分に止水テープ加工/縫い目からの雨の侵入を防ぎます。 左右ミラー付部にエアーベンチレーション付 裾しぼり機能付
材質ポリエステル100%