カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bbr-001」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    28,980税込31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 感光基板製作用品スルーホールピン サンハヤト

    感光基板製作用品スルーホールピン

    サンハヤト
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    スルピンキット(BBR-5208)に含まれているスルーホールピンです。25ピン付バールが10本入っています。
    仕様25ピン付バール10本種類その他
  • BBツール(9000、BBR60対応) NOGUCHI

    BBツール(9000、BBR60対応)

    NOGUCHI(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1本3役、BB-9000、BBR60、ホローテックⅡ対応のBBワン抜き
    長さ(mm)300幅(mm)60高さ(mm)25材質(本体)
  • 感光基板製作用品スルピンキット サンハヤト

    感光基板製作用品スルピンキット

    サンハヤト
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    スルホール加工が安全・簡単・手早く出来る。 シアン化合物などのメッキ用薬品を一切使用しないので安全です。 実装済み基板にスルホールが簡単に追加できます。
    用途感光基板を使った自作基板のスルホール化に。 加工済み基板の欠損スルホールの補修・追加に。種類その他
  • 感光基板製作用品BBRドリル針 サンハヤト

    感光基板製作用品BBRドリル針

    サンハヤト
    969税込1,066
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    半月型のΦ1.0mmスルーホールピン用ドリルビットです。スルピンキット(BBR-5210)に含まれています。お手持ちのドリルに取り付けてご使用ください。
    種類その他
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    13,798税込15,178
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • コーラル ヘッド付 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ヘッド付 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • コーラル ヘッド付 背メッシュ 固定肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)

    コーラル ヘッド付 背メッシュ 固定肘 ポリッシュ ブラックボディ ハンガー付

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1脚
    3日以内出荷
    バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ固定肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×627×1370材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Marshall EMBERTON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Marshall。アンプ/スピーカー。EMBERTON。EMBERTON DIAMOND JUBILEE。EMBERTON II。MIDDLETON。STOCKWELL II。WILLEN。・イヤホン/ヘッドホン。MAJOR V。MAJOR。MINOR III。MINOR IV。MODE。MONITOR A.N.C.。MONITOR A.N.C. DIMOND JUBIEE。MOTIF A.N.C。MOTIF A.N.C DIAMOND JUBILEE。MOTIF II A.N.C。。山善。・スピーカー。QBS-120。QBU-02。YTR-D500。・LEDランタン。BBL-300。DBZ-001。SPR-800。。CASIO。・ハンディターミナル。DT-X400。DT-X450。ET-L10。IT-G600。IT-G650。。ヤマダデンキ。・ネック/ハンディファン。RANC-W26J1(K)。・ミニハンディクリーナー。NC-MH20J。NVC30MK2(K)。YC-MH20J。YVC30MK2(UW)。。ヨドバシカメラ。・モバイルバッテリー。EMB-B5000GD。EMB-B5000NV。EMB-B5000PK。EMB-B5000SV。EMB-D10000BK。EMB-D10000WT。EMB-D20000BK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ミドルツーリングシートバッグ 25-33L IGY-SBB-R-0021 IGAYA

    ミドルツーリングシートバッグ 25-33L IGY-SBB-R-0021

    IGAYA
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IGY-SBB-R-0021。数泊のツーリングに最適!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!。販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー 【最大積載量】8kg ※IGY-SBB-R-0020の後継品。積載重量:8。色[カラー]:ブラック。サイズ:標準時:H 210mm×W 530mm×D 310mm / 拡張時:H 210mm×W 650mm×D 310mm。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC。付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書。容量[リッター]:25-33。備考:数泊のツーリング。特記事項:。汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量8kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00002,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010。関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0041
    付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。適合(リペア)品番:IGY-RPR-00002,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0041材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:8、2.8ブラック備考数泊のツーリング容量(L)25-33サイズ(mm)標準時:H 210×W 530×D 310 / 拡張時:H 210×W 650×D 310
  • キャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041 IGAYA

    キャンプツーリングシートバッグ 50-64L IGY-SBB-R-0041

    IGAYA
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IGY-SBB-R-0041。長期のキャンプツーリングに最適。!多機能(三角表示、非常停止灯ポーチ、ドリンクホルダーなど)で広い開口部など便利が盛りだくさん!バリスティックナイロン仕様の頑丈設計!。販売備考:【付属品】レインカバー、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、ピッケルベルト 【最大積載量】14kg ※IGY-SBB-R-0040の後継品。積載重量:14。色[カラー]:ブラック。サイズ:標準時:H 310mm×W 600mm×D 350mm / 拡張時:H 310mm×W 730mm×D 350mm。重量[キログラム]:4.4。材質[素材]:1680Dバリスティックナイロン+PVC。付属品:固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。容量[リッター]:50-64。備考:長期のキャンプツーリング。特記事項:。汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、取扱説明書も一緒にお渡しください。お客様ご本人または第三者が、本製品及び付属品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品の取扱説明書に加え、装着する車両の最大積載量等取付条件をご確認の上、ご使用ください。エンジンやマフラーなどが完全に冷めてから取り付けを行ってください。ベルトやバックル、バッグが接触すると溶ける場合があります。取り付け時に余ったベルトは、ホイールやチェーン等の可動部に接触しない長さに調節し、クリップで固定してください。バックルの裏表を間違えないようにし、確実に連結してください。灯火類の視認性を妨げないように取り付けをしてください。走行前には自己責任において、バッグの脱落や操縦に支障が無いよう、確実に装着確認をしてください。砂利道などの悪路を連続走行することによりベルトの緩みやバックルが外れる可能性があります。定期的に装着ベルトの緩みやバックルの外れがないか確認してください。レインカバーおよびバッグ本体は完全防水ではないため、雨天使用時は内部の荷物を予め防水ケース等に保管してください。付属されますショルダーベルトの耐荷重上限は、本製品の積載量14kgを前提としています。超過した荷物を入れて使用することにより接続する部品が破損しバッグが脱落することがあります。本製品及び付属品は、改良のため予告無く変更する場合があります。リペア:品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010。関連商品:品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021
    付属品固定ベルト、レインカバー、接続ベルト、ピッケルベルト、ショルダーベルト、バックパックベルト、ペットボトルホルダー、取扱説明書 ※出荷時ピッケルベルトは本体フラップ(フタ)上部に装着済。特記事項:●汚れが付着した際は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後によく乾かしてください。●濡れた場合は、全てのファスナーを開き、風通しが良く直射日光が当たらない場所でよく乾かしてください。●保管する際は、乾燥させてから風通しが良く高温多湿を避けた場所で保管してください。●シンナーやベンジン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは商品を傷める原因になりますので使用しないでください。適合品番:IGY-RPR-00004,IGY-RPR-00005,IGY-RPR-00006,IGY-RPR-00007,IGY-RPR-00008,IGY-RPR-00009,IGY-RPR-00010その他品番:IGY-SBB-R-0011,IGY-SBB-R-0021材質1680Dバリスティックナイロン+PVC質量(kg)積載:14、4.4ブラック備考長期のキャンプツーリング容量(L)50-64サイズ(mm)標準時:H 310×W 600×D 350 / 拡張時:H 310×W 730×D 350
  • MA-02 マイクロアシスト段差 C’ultiva(カルティバ)

    MA-02 マイクロアシスト段差

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    様々なバイトに対応する段差モデルアジの多角的バイトに対応する段差モデル。1本が掛かると絡みつくようにもう1本のハリがフッキングし、バラシを大幅に減少させます。口切れが多発するような状況に最適なアシストフックです。
    用途釣り・ルアー適合適合ワーム3inch前後タイプルアー用フック号数ロング
  • MA-02 マイクロアシスト段差 C’ultiva(カルティバ)

    MA-02 マイクロアシスト段差

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    様々なバイトに対応する段差モデルアジの多角的バイトに対応する段差モデル。1本が掛かると絡みつくようにもう1本のハリがフッキングし、バラシを大幅に減少させます。口切れが多発するような状況に最適なアシストフックです。
    用途釣り・ルアー適合適合ワーム1.5inch前後タイプルアー用フック号数ショート
  • ドクターエア ミラ ブラシ Dr.AIR(ドクターエアー)

    ドクターエア ミラ ブラシ

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    2,200税込2,420
    1個
    6日以内出荷
    髪にツヤを与えながら、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたコンパクトなヘアケアブラシです。長短ピンの交互設計により、髪の絡まりをほぐしながら、均一にブラッシングできる構造が魅力です。ピン先は丸く、頭皮にも優しくフィットする3D構造で、摩擦や引っ掛かりを軽減。さらに、ブラックシリカ配合ピンがマイナスイオンを発生し、静電気による広がりを防ぎます。八角形の軽量コンパクトデザインは握りやすく、髪への負担も少ないのが特徴。マグネット式のフタ付きで持ち運びにも便利。内側にはミラーが付いており、外出先での身だしなみチェックにも活躍します。髪にツヤが欲しい方、広がりや絡まりが気になる方に特におすすめ。デザイン性も高く、プレゼントにもぴったりなアイテムです。
    付属品取扱説明書寸法(mm)約W77.4×H57×D77.4質量(g)82原材料PC+ABS エラストマー ミラー
  • フィノラ,可動肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー無 オカムラ(岡村製作所)

    フィノラ,可動肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー無

    オカムラ(岡村製作所)
    249,800税込274,780
    1脚
    7日以内出荷
    ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×605×1155フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
  • フィノラ,固定肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー無 オカムラ(岡村製作所)

    フィノラ,固定肘,EXハイ,座メッシュ,メッキ調P,ポリッシュ脚,ブラックB,ハンガー付,ランバー無

    オカムラ(岡村製作所)
    219,800税込241,780
    1脚
    7日以内出荷
    ダイナミックかつ軽快なデザインとカスタムパネルが織り成す比類なき品格。
    材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャストまたは樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×605×1155フレーム色ブラック足外径(Φmm)685材質(脚)アルミ色(本体)ブラックハンガーランバーサポート
  • コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック)

    オカムラ(岡村製作所)
    299,800税込329,780
    1脚
    21日以内出荷
    従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。 リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
    材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプメッシュ
  • コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 オカムラ(岡村製作所)

    コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付

    オカムラ(岡村製作所)
    219,800税込241,780
    1脚
    25日以内出荷
    仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/固定肘:固定肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付 ナイロンキャスター幅(mm)700高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト