カテゴリ

  • 切削工具(69)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bbt30」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェイスミルアーバA型 BBT30 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバA型 BBT30BIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
フェイスミルアーバH型 BBT30 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバH型 BBT30BIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
BBT30 フェイスミルアーバー ユキワ精工BBT30 フェイスミルアーバーユキワ精工
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
BBT30 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT30 スーパーG1チャックユキワ精工
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
BBT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工BBT30 ニュードリルミルチャックユキワ精工
27,980税込30,778
1個ほか
5日以内出荷
BBT30 CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工BBT30 CNCキーレスドリルチャックユキワ精工
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30 マパールホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30マパール
55,980税込61,578
1台
当日出荷から22日以内出荷
MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
フェイスミルアーバH型 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバH型BIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
正面フライスカッタFMH用アーバ。クーラント・エアーを刃先に供給する刃先スルーカッタに対応。BBT30シャンク。センタスルー対応
適合ビッグプラスBT No.BBT30L45タイプセンタスルー装着方法主軸工具:二面拘束
手彫物相型 五ツ取り (サクラ材) 一刀軒手彫物相型 五ツ取り (サクラ材)一刀軒
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
材質サクラ材外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×85×37品名・タイプ和菓子用型直径×高さ(mm)(出来上がり)50×28
プル丸専用バー THECUTプル丸専用バーTHECUT
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途プル丸専用バー、レンチプル丸専用バー材質S45C
折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボードサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHIDバッテリー寿命連続使用約36時間
BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセットParkTool(パークツール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツーリングワゴン SHUTERツーリングワゴンSHUTER
87,980税込96,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
床用鋼製スリーブ高さ調整キット 未来工業床用鋼製スリーブ高さ調整キット未来工業
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
床用鋼製スリーブの高さ調整に使用します。 高さ調整幅は50mmです。更に重ねて調整することもできます。
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
フェイスミルアーバ BIG DAISHOWAフェイスミルアーバBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スマートチャック ユキワ精工スマートチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ロックナット外径がΦ12と小さいため、ワークや治具への接近性が良好です。総合芯振れ精度5μmを保証しているため、加工時の工具への負担が大幅に軽減し、工具寿命が向上します。
用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1015
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)BIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプオイレス工業
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
メガマイクロチャック BIG DAISHOWAメガマイクロチャックBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
当日出荷から101日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ)BIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。
モールステーパ ホルダー BIG DAISHOWAモールステーパ ホルダーBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWAジャコブステーパアーバBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWABBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
センサー BIG DAISHOWAセンサーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型) BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)BIG DAISHOWA
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メガシンクロタッパ BIG DAISHOWAメガシンクロタッパBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
ビッブプラス TSL BIG DAISHOWAビッブプラス TSLBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
板金 バック付調理台 ライフ住器板金 バック付調理台ライフ住器
46,980税込51,678
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
サイドロック ホルダー BIG DAISHOWAサイドロック ホルダーBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷