カテゴリ

  • 切削工具(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bbt40」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG12-・CT-SG12-・ST-SG12-仕様クーラントシールスクリュH:40~55質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG12-3.0~12.5/CT-SG12-6.0~12.5/ST-SG12-6.0~12.5ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH12、スパナ:FS36、ロックナット:SGN12、長さ調節ねじ:APM12-2寸法L2(mm)20.5把握径(Φmm)d:3.0~12.5ロックナットD(Φ):36長さ調整ねじH:40~55
フェイスミルアーバH型 BBT40 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバH型 BBT40BIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
フェイスミルアーバA型 BBT40 BIG DAISHOWAフェイスミルアーバA型 BBT40BIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
クーラント・エアーを刃先へ確実に供給する、刃先スルー対応カッタ用フェイスミルアーバです。
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG16-・CT-SG16-・ST-SG16-仕様クーラントシールスクリュH:45~60質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG16-3.0~16.0/CT-SG16-6.0~16.0/ST-SG16-6.0~16.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH16、スパナ:FS42、ロックナット:SGN16、長さ調節ねじ:APM16-2寸法L2(mm)21.5把握径(Φmm)d:3.0~16.0ロックナットD(Φ):42長さ調整ねじH:45~54
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG8-・CT-SG8-・ST-SG8-仕様クーラントシールスクリュH:30~40質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG8-1.0~8.0/CT-SG8-3.0~8.0/ST-SG8-3.0~8.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH8、スパナ:FS26、ロックナット:SGN8、長さ調節ねじ:APM8-2寸法L2(mm)18把握径(Φmm)d:1.0~8.0ロックナットD(Φ):26長さ調整ねじH:30~40
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG25-・CT-SG25-・ST-SG25-質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG25-6.0~25.0/CT-SG25-8.0~25.0/ST-SG25-8.0~25.0ΦD162型番スパナ:FS62、ロックナット:SGN25、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)27把握径(Φmm)d:6.0~25.0ロックナットD(Φ):60長さ調整ねじH:63~70
BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工BBT40 スーパーG1チャックユキワ精工
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG10-・CT-SG10-・ST-SG10-仕様クーラントシールスクリュH:33~43質量(kg)1.5寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG10-2.0~10.0/CT-SG10-3.0~10.0/ST-SG10-3.0~10.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH10、スパナ:FS33、ロックナット:SGN10、長さ調節ねじ:APM10-2寸法L2(mm)19.5把握径(Φmm)d:2.0~10.0ロックナットD(Φ):31長さ調整ねじH:33~43
プル丸専用バー THECUTプル丸専用バーTHECUT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途プル丸専用バー、レンチプル丸専用バー材質S45C
キーボード_Bluetooth サンワサプライキーボード_Bluetoothサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できますWindows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。キーボード側でOSを識別し、配列を自動的に切替ます。(手動調整も可能です)最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
接続方式無線動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語使用電池単四電池 2本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツーリングワゴン SHUTERツーリングワゴンSHUTER
87,980税込96,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
ツールホルダーベンチが25度まで回転できるので、収納・取り出ししやすいツーリングワゴンです。
用途ツーリング工具の効率的な保管に。材質本体:スチール、ホルダ:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレンホルダー:赤高さ(mm)810奥行(mm)650間口(mm)1002キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラック均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)200
床用鋼製スリーブ高さ調整キット 未来工業床用鋼製スリーブ高さ調整キット未来工業
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
床用鋼製スリーブの高さ調整に使用します。 高さ調整幅は50mmです。更に重ねて調整することもできます。
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業オイレス #501ガイドユニットBTタイプオイレス工業
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWAジャコブステーパアーバBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
モールステーパホルダA型 BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型BIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(Sタイプ)BIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
モールステーパホルダA型(タング式) BIG DAISHOWAモールステーパホルダA型(タング式)BIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
形状図番1
ニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック(HMC12Jタイプ)BIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
干渉を抑えたナット外径Φ32、高剛性でスリムなミーリングチャックです。
BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWABBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
エンドミルの横送り加工に対応した、厚肉設計のサイドロックホルダです。
メガシンクロタッパ BIG DAISHOWAメガシンクロタッパBIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1本
5日以内出荷
ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMCシリーズ)BIG DAISHOWA
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
ジャコブス ホルダー BIG DAISHOWAジャコブス ホルダーBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
質量(kg)1.2寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
ビッグプラス CK シャンク BIG DAISHOWAビッグプラス CK シャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
種類CKシャンク形状図番2
モールステーパ ホルダー BIG DAISHOWAモールステーパ ホルダーBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
メガダブルパワー BIG DAISHOWAメガダブルパワーBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径D2(Φmm)-
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWAポイントマスター(PMPシリーズ)BIG DAISHOWA
119,800税込131,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
板金 バック付調理台 ライフ住器板金 バック付調理台ライフ住器
58,980税込64,878
1台
11日以内出荷
高さ(cm)80
二面拘束一体型フルカットミル(FCM型) BIG DAISHOWA二面拘束一体型フルカットミル(FCM型)BIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
ジャコブス ホルダー BIG DAISHOWAジャコブス ホルダーBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形 SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷