カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
    • 弾性接着剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 家電(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「bbx」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 弾性粘着剤 BBX セメダイン

    弾性粘着剤 BBX

    セメダイン(9件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
    用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置色淡黄色透明種類化学反応形接着剤主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • 弾性粘着剤 BBX909 セメダイン

    弾性粘着剤 BBX909

    セメダイン
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(135mL)
    当日出荷
    BBX909はセメダイン初の一液湿気反応形弾性粘着剤です。 シリコーンゴムやポリプロピレンなど様々な材料に密着し、また再はく離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな製品です。 また液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないので、 環境対応と大幅なコストダウンが期待できる弾性粘着剤です。
    用途シート、フィルム、薄いゴムなどの貼り合わせ。 PE、PP、シリコーンゴムなどの難接着材の貼り合わせ。 曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ。 仮止めや貼り直しの必要な場合。 その他、様々な材料、用途の貼り合わせに適します。仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置トラスコ品番447-5160色淡黄色透明種類化学反応形接着剤内容量(mL)135主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)150主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック不揮発分94密度(g/cm3)0.97粘度(Pa・s)26危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L特性粘着、弾性、再剥離、多用途危険物の性状非水溶性被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム主なワークパーツ
  • 21 BBX テクニウム 2500DXXG SL SHIMANO(シマノ)

    21 BBX テクニウム 2500DXXG SL

    SHIMANO(シマノ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    8日以内出荷
    目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
  • 21 BBX テクニウム C3000DXG SL SHIMANO(シマノ)

    21 BBX テクニウム C3000DXG SL

    SHIMANO(シマノ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    8日以内出荷
    目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
  • 21 BBX テクニウム C3000DXXG SR SHIMANO(シマノ)

    21 BBX テクニウム C3000DXXG SR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    8日以内出荷
    目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
  • 21 BBX テクニウム 2500DXG SR SHIMANO(シマノ)

    21 BBX テクニウム 2500DXG SR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    8日以内出荷
    目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
  • 21 BBX テクニウム C4000DG SR SHIMANO(シマノ)

    21 BBX テクニウム C4000DG SR

    SHIMANO(シマノ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    8日以内出荷
    目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:48ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比4.6糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、PE:1-490、 1.5-320、 2-240最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
  • ショートバー 東洋技研

    ショートバー

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ダイヤモンドニトリルグローブ SMT

    ダイヤモンドニトリルグローブ

    SMT
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(50枚)
    当日出荷
    表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。ぴったりとフィットした快適な装着感に加え、ダイヤモンド型の凸凹でガッチリと掴んで滑りにくく、作業中の安全をしっかりサポートします。パウダーや天然ゴムなど原材料に起因するタンパク質アレルギーのある方でも安心して長い時間の使用が可能です。 引っ張り強度は特に優れており、厳しい環境での作業に最適です。指先部分も一枚層の織込み面の厚みは0.35ミリで、これまでのラテックス製品に比べ、さらに優れた保護能力を備えています。
    用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業。材質ニトリルゴム規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス
  • エアーチャック(自転車用/丸型) IZUMI

    エアーチャック(自転車用/丸型)

    IZUMI
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。
    タイプ片口、グリップ無丸型接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
  • 広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち

    広角充円錐ノズル SUS303製

    いけうち(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)噴射角度120°(0.2MPa時)
  • シンプル卓上暗室 アズワン

    シンプル卓上暗室

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥42,600~税込¥46,860~
    1個
    翌々日出荷
    卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
    材質(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
  • ベンチベルトXL ステルスマウント

    ベンチベルトXL

    ステルスマウント
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(6個)
    当日出荷
    コンベックスや電動工具、安全眼鏡などあらゆる物を引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、様々なツールアクセサリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。ベンチベルトサイズ大となります。
    用途ツールアクセサリーホルダーとして。材質ABS射出成形プラスチック
  • 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち

    広角充円錐ノズル BBXPシリーズ

    いけうち
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    噴射角度(標準圧力時)120
  • Dell Webカメラ WB3023 2K QHD Dell Technologies

    Dell Webカメラ WB3023 2K QHD

    Dell Technologies(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌日出荷
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(位相制御用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、位相制御×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 広角充円錐ノズル いけうち

    広角充円錐ノズル

    いけうち
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • デニムクライミングパンツ アイリスオーヤマ

    デニムクライミングパンツ

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998税込¥8,798
    1着
    翌々日出荷
    クライミングガゼットとストレッチ素材を採用したパンツです。クライミングガゼットは、スポーツウェアやクライミングウェアなどに使用されていることが多い、パンツ股下構造です。可動域が広がるためスポーツやアウトドアに最適です。ウエストはゴムで伸縮性があります。ベルトはバックルタイプなので、ラクに着脱ができます。ポケットはコインポケットを合わせると5つあります。ユニセックスで着用できるデザインです。
    材質綿98%、ポリウレタン2%グリーン購入法適合
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(ON/OFF用)

    DAIKO(大光電機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様無線モジュール内蔵、ON/OFF×1回路、適合負荷容量:600VA以下材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
  • デニムクライミングハーフパンツ アイリスオーヤマ

    デニムクライミングハーフパンツ

    アイリスオーヤマ
    ¥6,798税込¥7,478
    1着
    翌々日出荷
    クライミングガゼットとストレッチ素材を採用したハーフパンツです。クライミングガゼットは、スポーツウェアやクライミングウェアなどに使用されていることが多い、パンツ股下構造です。可動域が広がるためスポーツやアウトドアに最適です。ウエストはゴムで伸縮性があります。ベルトはバックルタイプなので、ラクに着脱ができます。ポケットはコインポケットを合わせると5つあります。ユニセックスで着用できるデザインです。
    材質綿98%、ポリウレタン2%グリーン購入法適合
  • 広角充円錐ノズル いけうち

    広角充円錐ノズル

    いけうち
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
    用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • <Insta360 X6>レンズキャップ アークティックホワイト Arashi Vision

    <Insta360 X6>レンズキャップ アークティックホワイト

    Arashi Vision
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    レンズを傷や衝撃からしっかり守ります。バッグの中の日常的な傷や衝撃に加え、最大1.5mからの不意の落下にも対応します。装着するだけで、カメラを安心してどこへでも持ち運べます。レンズガード、プレミアムレンズガード、またはNDフィルターの上からそのまま装着でき、事前に取り外す必要はありません。
  • <Insta360 X6>マイクウインドシールド Arashi Vision

    <Insta360 X6>マイクウインドシールド

    Arashi Vision
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    風によるノイズを抑え、よりクリアな音声に。移動中にマイクへ当たる気流をウインドシールドが分散し、風切り音を効果的に低減します。サイクリング、ランニング、バイク走行中でも、音声と環境音を明瞭に記録できます。接着剤を使わないため、跡が残りません。フレーム両側のタブをカメラのスロットに押し込むだけで装着でき、使用後はまっすぐ引き抜くだけです。
  • <Insta360 X6>見えない潜水ケース Pro Arashi Vision

    <Insta360 X6>見えない潜水ケース Pro

    Arashi Vision
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    高品質な水中撮影のために設計され、水面下でもプロ品質の360度映像を実現します。
  • <Insta360 X6>急速充電ケース Arashi Vision

    <Insta360 X6>急速充電ケース

    Arashi Vision
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    便利なUSB-Cケーブルを内蔵。バッテリーを装着すれば、モバイルバッテリーとしても使用できます。バッテリーと一緒に、メモリーカード2枚を収納できます。撮影に必要なものを、ひとつにまとめて持ち運べます。
  • <Insta360 X6>レンズキャップ ミッドナイトブラック Arashi Vision

    <Insta360 X6>レンズキャップ ミッドナイトブラック

    Arashi Vision
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    レンズを傷や衝撃からしっかり守ります。バッグの中の日常的な傷や衝撃に加え、最大1.5mからの不意の落下にも対応します。装着するだけで、カメラを安心してどこへでも持ち運べます。レンズガード、プレミアムレンズガード、またはNDフィルターの上からそのまま装着でき、事前に取り外す必要はありません。
  • <Insta360 X6>ND64フィルター Arashi Vision

    <Insta360 X6>ND64フィルター

    Arashi Vision
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    複雑な光を自在にコントロールし、映像にスピード感を加えます。雪面に反射する日差し、水面の照り返し、真昼のコンクリートなど、光が強い環境でも、NDフィルターはシャッタースピードを調整し、白飛びを抑えます。自然なモーションブラーにより、動きを滑らかな軌跡として表現します。サイクリング、スキー、スケートボードなど、スピードのある撮影シーンに適しています。
  • <Insta360 X6>ND32フィルター Arashi Vision

    <Insta360 X6>ND32フィルター

    Arashi Vision
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    複雑な光を自在にコントロールし、映像にスピード感を加えます。雪面に反射する日差し、水面の照り返し、真昼のコンクリートなど、光が強い環境でも、NDフィルターはシャッタースピードを調整し、白飛びを抑えます。自然なモーションブラーにより、動きを滑らかな軌跡として表現します。サイクリング、スキー、スケートボードなど、スピードのある撮影シーンに適しています。
  • <Insta360 X6>ND16フィルター Arashi Vision

    <Insta360 X6>ND16フィルター

    Arashi Vision
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    複雑な光を自在にコントロールし、映像にスピード感を加えます。雪面に反射する日差し、水面の照り返し、真昼のコンクリートなど、光が強い環境でも、NDフィルターはシャッタースピードを調整し、白飛びを抑えます。自然なモーションブラーにより、動きを滑らかな軌跡として表現します。サイクリング、スキー、スケートボードなど、スピードのある撮影シーンに適しています。
  • バンブルズ エクストロ JACKALL(ジャッカル)

    バンブルズ エクストロ

    JACKALL(ジャッカル)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷
    SLJロッドの理想形。[SLJ専用BamBluz]。オフショアジギングゲームを網羅する”BamBluz/バンブルズ”に待望のSLJ(スーパーライトジギング)モデルが登場。全国各地の近海エリアを中心に多種多様なターゲットを射程にいれたモデルで、ブリ/ハマチなどの回遊魚からイサキ、マダイ、アジやサバ、さらにキジハタやカサゴなどのロックフィッシュ類まで幅広くジギングを楽しんで頂けます。[EXTRO-S構造を採用した他に類を見ない専用設計]。スーパーライトジギング(SLJ)は時として、アングラーの想定を大きく上回る魚がヒットすることも珍しくありません。そんな千載一遇のチャンスをものにするために、ロッドには繊細さと強靭さの相反する2つの要素を高次元で融合することが求められます。この理想を実現するため、BAMBLUZ EXTRO SLJはジャッカルが誇るEXTRO-S製法によって生まれました。[進化したEXTRO構造]。主軸となるカーボンソリッド素材を強化するために、必要な部分にカーボンを巻いて補強した強化ソリッド設計の”EXTRO-S”は、ベリーやバット部など必要なポイントごとに補強を入れることで、従来よりも調子に変化を出すことが可能となりました。ソリッド特有の繊細で、しなやかな特徴を活かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立しています。
    継数(本)1
  • SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ SHIMANO(シマノ)

    SLX HB-M7110-B 15mmEスルー センターロック ロックリング別売 フロントハブ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ディスクブレーキ用フロントハブ スプラインマウントとロックリングによるディスクブレーキローターの容易な取り付け 工具不要の15mmスキュワー装置は剛性で軽量 シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 Jベンドスポーク用
    寸法(mm)OLD:110軸長(mm)110×15
  • SFP+モジュール/MSA互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi/最大10km/LC StarTech.com

    SFP+モジュール/MSA互換/10GBASE-BX 光トランシーバー/シングルモード/BiDi/最大10km/LC

    StarTech.com
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    100%MSA準拠 アンコード(ベンダー非依存) SFP+トランシーバー:10Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+モジュール。互換性のあるMSA準拠スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底したテストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と10GbE接続を提供。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm送信/1330nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
  • 食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション ホームテイスト

    食パンシリーズ(日本製)【Roti ロティ 】もっちり食パンビーズクッション

    ホームテイスト
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    食パンの形がかわいい!もっちり食パンビーズクッション【Roti-ロティ-】。中身は極小ビーズがたっぷり!!。ビーズがこぼれにくい2重構造の補充口。カバーは外して洗える!。もっちもちのここちよさ!。こども部屋にも♪シリーズで大人買いも! クッションの中身は極小ビーズがたっぷり!体を包み込むような柔らかさは一度座るとやみつきに!もふもふが気持ちいい日本製のカバーは外して洗えるので、汚れても安心です。
    材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、収縮する生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%、収縮しない生地:ポリエステル100%、【カバー】収縮する生地:ポリエステル95%、ポリウレタン5%収、縮しない生地:ポリエステル100%色ベージュ
  • オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥659税込¥725
    1リール(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • AQUOS R11 / ディズニー / ハイブリッドケース maru / ベイマックス_ふわふわ レイ・アウト

    AQUOS R11 / ディズニー / ハイブリッドケース maru / ベイマックス_ふわふわ

    レイ・アウト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。シンプルなキャラクターデザインケース。2つの素材で端末を守るハイブリッド構造
  • Galaxy A57 5G / ハイブリッドケース maru / ベイマックス_ふわふわ レイ・アウト

    Galaxy A57 5G / ハイブリッドケース maru / ベイマックス_ふわふわ

    レイ・アウト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    フチが高く画面やカメラが傷つきにくい。指紋が目立ちにくく質感の良いデザイン。衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
    材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種Galaxy A57 5G
  • HB-M9110-B XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル SHIMANO(シマノ)

    HB-M9110-B XTR ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル

    SHIMANO(シマノ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    O.L.D.:110 mm オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
    寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.4色シルバー質量(g)137シリーズXTR M9100 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:15mmE-スルー寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
弾性接着剤カテゴリ
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
"bbx" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷