曜日別特売

広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 14L/M(0.35MPa)

広角充円錐ノズル BBXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8メス 120° 14L/M(0.35MPa) - いけうち

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。

用途
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062010073/8FBBXP14.S303
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする