カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbxp」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち広角充円錐ノズル BBXPシリーズいけうち
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
噴射角度(標準圧力時)120
広角充円錐ノズル SUS303製 いけうち広角充円錐ノズル SUS303製いけうち(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。噴射角度120°(0.2MPa時)材質ステンレス種類充円錐圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
広角充円錐ノズル いけうち広角充円錐ノズルいけうち
899税込989
1個
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。噴角が120度のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8571材質ステンレス角度(°)【噴霧】120(0.2MPa時)噴霧量(L/min)3.00(0.2MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8RoHS指令(10物質対応)対応
広角充円錐ノズル いけうち広角充円錐ノズルいけうち
1,198税込1,318
1個
当日出荷
●スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。●噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。●異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途●機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。トラスコ品番229-8583危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応