カテゴリ

  • 安全用品(6)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bc-123s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター ストレートプラグ ICOM(アイコム)

    ACアダプター ストレートプラグ

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番356-3552品名ACアダプター
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
    用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:不要トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
  • 急速充電器 BC-227 ICOM(アイコム)

    急速充電器 BC-227

    ICOM(アイコム)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品アダプタ(BC-123S)
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

    ICOM(アイコム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
    付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
  • トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 5W デジタル簡易無線 登録局 ワイヤレス対応 WED-NO-301 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ウェッジ
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
    デジタル簡易無線登録局(5W)トランシーバー。メーカーが自信を持って開発した「低価格」「国内生産」「増波対応」「ワイヤレス対応」「防塵防水IP67」「簡単操作」を実現した、いいとこどりのWedge Talkie(R)ブランドの第2弾となる登録局トランシーバーです。日本製(メイドインジャパンクオリティ)で細部までこだわり、お客様から頂いたお声とメーカーの経験を詰め込んだ一品となっております。京都市のふるさと納税にも選ばれた定評のあるトランシーバーです。キーワード:IC-DPR4 LITE IC-DPR4-LITE IC-DPR6 IC-DPR7S IC-DPR7SBT PLUS IC-DPR7S-PLUS IC-DPR7SBT-PLUS IC-DPR45 DJ-DPS70 DJ-DPS70 DJ-DPX1 DJ-DP10B TPZ-D563 TPZ-T563BT VXD30 VXD1 VXD1S
    付属品アンテナ(FA-S06U)/リチウムイオンバッテリーパック(BP-280)/急速充電器(BC-213)/ACアダプター(BC-123S)/ベルトクリップ/ハンドストラップ/申請書類一式/取扱説明書/保証書幅(mm)52.2ブラック高さ(mm)111.8質量(g)263種類デジタル簡易無線登録局奥行(mm)30.3チャンネル数送信82ch、受信82ch+15ch ※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ 合計97ch防塵防水性能IP67送信出力5W
  • トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C