カテゴリ

  • 医療(7)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-165」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーニングセットBC-165D ヤマダコーポレーション

    クリーニングセットBC-165D

    ヤマダコーポレーション
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7013
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
  • BC-161用ACアダプター ICOM(アイコム)

    BC-161用ACアダプター

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合BC-161対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010トラスコ品番298-1629質量(g)380
  • イスキャップ WAKI(和気産業)

    イスキャップ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 床面への衝撃をやわらげます。
    用途家具やイス等の脚のキャップに
  • ホースクランプ NTB

    ホースクランプ

    NTB
    509税込560
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 天寿

    あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型

    天寿
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
    用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に全長(mm)約165刃渡り(mm)約50材質刃部:ステンレス/柄部:PVC切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網
  • ミニモ 超硬カッター クロスカット溝付 Φ6 ミニター

    ミニモ 超硬カッター クロスカット溝付 Φ6

    ミニター
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-7291質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]

    ”ニューベビーコレット” NBC

    NBC[バッテリー]
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
    用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントコレット BIG DAISHOWA

    クーラントコレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
    用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
  • ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット(エンドミル専用)

    BIG DAISHOWA
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA16N/NBS16全長(mm)42外径(Φmm)25
  • パネル(R)フロントフェンダー (BC) MAZDA(マツダ)

    パネル(R)フロントフェンダー (BC)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • パネル(L)フロントフェンダー (BC) MAZDA(マツダ)

    パネル(L)フロントフェンダー (BC)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)

    CKD
    28,813税込31,694
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・エアクッション形
  • ニューベビーコレット BIG DAISHOWA

    ニューベビーコレット

    BIG DAISHOWA
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    適合本体MEGA16N/NBS16全長(mm)35外径(Φmm)25.5
  • 切開剪刀 鈍/鈍 全長115mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    切開剪刀 鈍/鈍 全長115mm BCシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    9,798税込10,778
    1個
    14日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    全長(mm)115医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • BC 鋼付 角型鎌 165mm 浅野木工所

    BC 鋼付 角型鎌 165mm

    浅野木工所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    浅野木工所の「ベストコレクション(BESTCOLLECTION)」シリーズ 柔らかい草の草刈りに適した鎌です 薄い刃で、切れ味が良く草を刈り取りやすい仕様です
    用途背丈のある柔らかい草の草刈りに。材質頭/鉄質量(g)100頭部寸法(mm)165柄長さ(mm)315
  • OPC-2327 電源変換ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2327 電源変換ケーブル

    ICOM(アイコム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    IC-MS5880の電源端子をBC-228のジャックへ変換。IC-MS5010の電源端子をBC-165のジャックへ変換
    対応製品(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880備考BC-165またはBC-228と組み合わせて使用コネクタ形状Φ5.5ジャック ⇔ DCターミナルケーブル長(mm)130
  • アイコム 連結型卓上急速充電器#21 ICOM(アイコム)

    アイコム 連結型卓上急速充電器#21

    ICOM(アイコム)
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    4台まで連結可能な充電器です。BP-238N用です。BC-165ACアダプター別途必要です。
    用途BP-238N用。トラスコ品番336-3319適合機種BP-238N幅(mm)122.5ブラック高さ(mm)60品名充電器奥行(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切開剪刀 レクセル 巾狭刃 全長165mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    切開剪刀 レクセル 巾狭刃 全長165mm BCシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    11,980税込13,178
    1本
    20日以内出荷
    ●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様アズワン品番65-9044-46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 切開剪刀 レクセル 巾狭刃 全長165mm BCシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    切開剪刀 レクセル 巾狭刃 全長165mm BCシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    12,980税込14,278
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●反 巾狭刃 全長165mmアズワン品番65-9044-47
  • 超硬チップ付切開剪刀 メーヨー・レクセル 反 全長165mm BC284シリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    超硬チップ付切開剪刀 メーヨー・レクセル 反 全長165mm BC284シリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    44,980税込49,478
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●Wカット 反 全長165mmアズワン品番65-9043-72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 超硬チップ付切開剪刀 メーヨー・レクセル 反 全長165mm BC284シリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    超硬チップ付切開剪刀 メーヨー・レクセル 反 全長165mm BC284シリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    39,980税込43,978
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●反 全長165mmアズワン品番65-9043-71
  • バルコニー物干金物用取付金具 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物用取付金具

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平面スイングハンドル シブタニ

    平面スイングハンドル

    シブタニ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
    用途分電盤・配電盤、制御盤など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロムRoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4
  • 超硬チップ付切開剪刀 レクセル 反 巾狭刀 全長165mm BC283シリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    超硬チップ付切開剪刀 レクセル 反 巾狭刀 全長165mm BC283シリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    44,980税込49,478
    1本
    24日以内出荷
    。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●Wカット 反 巾狭刀 全長165mmアズワン品番65-9043-70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218135003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 超硬チップ付切開剪刀 レクセル 反 巾狭刀 全長165mm BC283シリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    超硬チップ付切開剪刀 レクセル 反 巾狭刀 全長165mm BC283シリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    39,980税込43,978
    1本
    24日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●反 巾狭刀 全長165mmアズワン品番65-9043-69
  • 木工用チップソー 黒切りⅡ サンピース

    木工用チップソー 黒切りⅡ

    サンピース
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
    用途丸ノコ用適合材木工
  • ガーニッシュ(L) アウター セイル (BC) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(L) アウター セイル (BC)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • パネル エスカッション (L1) MAZDA(マツダ)

    パネル エスカッション (L1)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ノブ チューナ&デッキ ボリューム (L1) MAZDA(マツダ)

    ノブ チューナ&デッキ ボリューム (L1)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • グラフイツク, 1 BCR-2165C-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク, 1 BCR-2165C-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式集じん丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    ●作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです ●2寸2分の板材を一発切断できます ●ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています ●切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です ●可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます ●定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています
    用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体収納)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)質量(g)3300電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])4100型番DNW11XRモーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])4100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)1651充電当たりの作業量(目安/切断本数):約120本(米松・50×300mm)
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ