アイコム 連結型卓上急速充電器#21

アイコム 連結型卓上急速充電器#21 - ICOM(アイコム)

4台まで連結可能な充電器です。
BP-238N用です。
BC-165ACアダプター別途必要です。

用途
BP-238N用。
トラスコ品番
336-3319
適合機種
BP-238N
幅(mm)
122.5
色
ブラック
高さ(mm)
60
品名
充電器
奥行(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82565939BC-161#21
¥8,000
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする