カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「bc-181」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOM ICOM(アイコム)アイコム IC-4100 IC-4110 IC-4120用 二口充電器 BC-181 充電器(チャージャー) ICOMICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トランシーバー用の二口充電器です。IC-4100 IC-4110 IC-4120用等に対応。専用のアダプターが必要です。
IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用) ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 ACアダプター BC-188 ICOM 充電器 アイコム (BC-181用)ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ACアダプターです。別売りの充電スタンドと併せてご使用ください。
2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)2口タイプ充電器ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
セーバーソーブレード (SBC チーターブレード) ベッセルセーバーソーブレード (SBC チーターブレード)ベッセル
1,998税込2,198
1セット(5枚)
当日出荷
各種金属を高速切断。キワ切りできるしなり刃。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。刃厚(mm)0.9材質バイメタルハイス鋼適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇
SBC-1815-1 チーターブレード ベッセルSBC-1815-1 チーターブレードベッセル
359税込395
1個
当日出荷
各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。
用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)IS-MP15LE 18LE用充電器IKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4365種類充電器
OSクロス #2500 萩原工業OSクロス #2500萩原工業
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
中期(約半年)使用の一般タイプ。 ポリエチレンMRO資材のスタンダードクロス(原反)。 中長期目的使用の原反(クロス)です。
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。厚さ#2500形状ロールタイプ材質(シート)ポリエチレン
ターピー アルミブラッククロス 萩原工業ターピー アルミブラッククロス萩原工業
109,800税込120,780
1本
当日出荷
夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
用途簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。表/アルミ、裏/ブラック形状ロールタイプ特性保温シート厚さ(mm)0.28トラスコ品番787-7722規格1.8m×100m材質(シート)アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン伸度(%)縦24×横20質量(g/m2)185引裂強度(N)縦67×横60引張強度(N/50mm)縦743×横736
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
PE防炎クロス 萩原工業PE防炎クロス萩原工業
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。仕様防炎性(消防法)合格トラスコ品番437-5575材質ポリエチレン形状ロールタイプホワイト規格NETIS登録製品引裂強度(N)タテ230、ヨコ205シート厚さ(mm)0.3仕上り寸法(m)1.83×100耐久性期間:約1年引張強度(N/3cm)タテ645、ヨコ639特性防炎
ACアダプター ICOM(アイコム)ACアダプターICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様BC-181用トラスコ品番336-8424適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別BC-181用ACアダプター質量(g)176
特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーIC-4188DICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話付属品ベルトクリップトラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイトブラック質量(g)154出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
9,898税込10,888
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500測定流体気体・液体
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)長野計器
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 エスコ181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用エスコ
7,370税込8,107
1本
翌日出荷
仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売アズワン品番65-9304-99
ノズル NO.1 サイド デミスタ (BC) MAZDA(マツダ)ノズル NO.1 サイド デミスタ (BC)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (BC1P) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (BC1P)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (BC1F) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (BC1F)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
トリム(L) シート バック (BC1M) MAZDA(マツダ)トリム(L) シート バック (BC1M)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15長野計器
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500