カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「bc-400p」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C-2500P用替え刃 NTカッター

    C-2500P用替え刃

    NTカッター(5件のレビュー)
    379税込417
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合本体C-2500P、eC-2500P、C3000GP、CL-100P
  • サークルカッター NTカッター

    サークルカッター

    NTカッター(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    付属品BC-501P刃2枚付仕様(対応刃)BC-400Pトラスコ品番406-2248質量(g)210刃厚(mm)1.0サイズ(mm)157×210×63適合替刃BC-501P、BC-400P対応径(Φmm)30~160
  • NT 円切りカッター NTカッター

    NT 円切りカッター

    NTカッター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
    用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りにトラスコ品番480-8649材質(本体)アルミニウム質量(g)567寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50色(本体)シルバー適合替刃BC-400P,BC-501P
  • 毛引き 若獅子

    毛引き

    若獅子
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    用途筋付け、線引き、罫引き作業の際に材質本体:木 目盛:ステンレス寸法(mm)180×135×59.5ナチュラルウッド/シルバー質量(g)182刃長(mm)11目盛15cm刃厚(mm)1適合替刃NTカッター BC-400P
  • プラフレキカッター 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキカッター

    古河電工(古河電気工業)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    適合替刃エヌティーBC-400P
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.39、BP404 エンジン フューエルタンク部品 スプリング_No.40、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、VSA-310M 作業用エンジン(フューエル・ルーブリカント)部品_No.46、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.29、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.19、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.35、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.22、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.22、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.36
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BS

    メイキコウ
    79,705税込87,676
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ材質(ローラー部)樹脂
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS

    メイキコウ
    87,780税込96,558
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS

    メイキコウ
    78,755税込86,631
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS

    メイキコウ
    70,110税込77,121
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000材質(ローラー部)アルミ