毛引き

毛引き - 若獅子毛引き - 若獅子毛引き - 若獅子毛引き - 若獅子毛引き - 若獅子毛引き - 若獅子
用途
筋付け、線引き、罫引き作業の際に
材質
本体:木 目盛:ステンレス
寸法(mm)
180×135×59.5
色
ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
182
刃長(mm)
11
目盛
15cm
刃厚(mm)
1
適合替刃
NTカッター BC-400P
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02614250108025
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする