カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • メカニカル部品(12)
  • 制御機器(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 農業機械(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-50」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作端 azbil(旧:山武)操作端azbil(旧:山武)
97,980税込107,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
50,980税込56,078
1台
当日出荷から40日以内出荷
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μFTDK
95,980税込105,578
1セット(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.47μFTDK
69,980税込76,978
1セット(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μFTDK
55,980税込61,578
1セット(10000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(70×50Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(70×50Φmm)ノーブランド
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ内径(Φmm)50切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)71.5×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×50Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(120×50Φmm)ノーブランド
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)122×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ50mmノーブランド(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1枚
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。成分CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下タイプ切板切断公差 幅(-0、+5)切断公差 長さ(-0、+5)厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)50納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)55参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×50Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(100×50Φmm)ノーブランド
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)102×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(75×50Φmm) ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)パイプ 連続鋳造黒皮品 外径×内径(75×50Φmm)ノーブランド
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Sn(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)76.5×48.2参考準拠JIS規格H5121 CAC406Cサービス分類オーダー・加工
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)パイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
BC4 Fishiman(フィッシュマン)BC4Fishiman(フィッシュマン)
61,980税込68,178
1本
6日以内出荷
50~90kgフィッシュのリフト可能。5ozが背負える仕舞寸法56cmのモンスターロッド。BC4(ビーシーフォー)シリーズにcomodoのパワーを持たせ、より遠くのポイントへビッグベイトをアプローチすることができるようになった。7フィート近いレングスがBRISTコンセプトの4ピースに落とし込むことで、荷物のトラブルが多かったエリアへの進入も、長いロッドケース不要で釣旅に行くことができる。仕舞い寸法は56cmなのでスーツケースはもとより、リュックなどに入れて機内持ち込みも可能なモンスターロッド。リットルのスーツケースにも楽に収納。専用ソフトケース付き【4ピースで収納もコンパクト】機内持込用スーツケースやリュックにも入る。75リットルのスーツケースにも楽に収納です。【ジョイント部】高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。スタッフ推奨リールシマノアンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、オシアコンクエスト201HGダイワジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016HアブガルシアレボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド質量(g)ルアー:10~150タイプ継数:4ピース全長(cm)208自重(g)245号数ライン(PE):3~10仕舞(cm)56
保持器付針状ころ INA保持器付針状ころINA(4件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フンムカンクミタテ BIGM(丸山製作所)フンムカンクミタテBIGM(丸山製作所)
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
備考51~80フクム規格8トウコウ部品名称フンムカンクミタテ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.37MB) 展開図8(1.73MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.51MB) 展開図11(1.51MB) 展開図12(1.51MB) 展開図13(1.51MB) 展開図14(1.51MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.46MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.46MB) 展開図29(1.38MB)図解NoBSM-1050SLT-LE 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-840SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1030SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム ノズル部品_No.49など
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 TDK積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入TDK
92,980税込102,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
TDK Cタイプ0402シリーズTDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。特長と利点:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7097-12
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) C1005X5R0J475K050BC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) C1005X5R0J475K050BCTDK
82,980税込91,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
TDKCタイプ0402シリーズ、X5R誘電体.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧6.3Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
シリンダクミタテ BIGM(丸山製作所)シリンダクミタテBIGM(丸山製作所)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
規格チエツクベンナイゾウタイフ部品名称シリンダクミタテ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.39MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.39MB)図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.49、BSM-840SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.49、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.49、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.11、BSM-1240SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.50、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.50、BSM-630SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-840SLT-BC2 ターンブーム部品_No.49、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.49、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.11、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-630SLT-C2-2 第1段ブーム部品_No.11
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50SMC
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし日東工業
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-50SMC
96,980税込106,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-50N SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-50NSMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1BN200-50SMC
83,980税込92,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-50SMC
83,980税込92,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN180-50JSMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN200SMC
86,980税込95,678
1個
14日以内出荷から26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-50SMC
81,980税込90,178
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN200 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CN200SMC
87,980税込96,778
1個
14日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-50J SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-50JSMC
98,980税込108,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN160SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-50SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-50SMC
61,980税込68,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1L50 SMCロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1L50SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-BC~)CKD
50,288税込55,317
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形