曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-50

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22333098CDS1DN125-50-A44S-XC3DA
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22333107CDS1DN125-50-A53L-XC3AD
63,970
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22333116CDS1DN125-50-A53L-XC3BC
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22333125CDS1DN125-50-A53L-XC3DA
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
22333134CDS1DN125-50-A54S-XC4
52,580
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22333143CDS1DN125-50-XC26
47,300
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22333159CDS1DN125-50-XC35
51,760
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする