カテゴリ

  • 自動車純正部品(143)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 研磨材(11)
  • 切削工具(10)
  • オフィス家具(8)
  • 家電(6)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「bc-9」の検索結果

307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9WAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
1,700税込1,870
1本(650mL)
当日出荷
速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。
容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用) LEAD(リード工業)シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用)LEAD(リード工業)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合機種BC-9、BC-10、QP-1、QP-2、CR-760
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm アイリスオーヤマカラー化粧棚板 90cm 1.8cmアイリスオーヤマ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から11日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
ボルトクリッパー HIT(ヒット)ボルトクリッパーHIT(ヒット)(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
マグネット式目隠しカーテン TRUSCOマグネット式目隠しカーテンTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800
純正インクカートリッジ Canon BC-90/BC-91(大容量) Canon純正インクカートリッジ Canon BC-90/BC-91(大容量)Canon(15件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
グリーン購入法適合品
適合PIXUS-MP470/MP460/MP450/MP170/iP2600/iP2500/iP2200/iP1700種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
5,388税込5,927
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
六角軸ビスキャッチビット SK11六角軸ビスキャッチビットSK11(7件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
充電ドライバー・インパクトドライバーで使用できるビスキャッチビットです。ビスをしっかり保持しますので、狭い所でも簡単にネジ締めできます。 マグネット付きビットでは保持できないステンレスビスも保持できます。コンパクトで先端が見やすいです。14.4Vインパクトドライバーに対応しています。
用途ビスの保持。仕様+2専用軸径(Φmm)6.35(六角)
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
バックカメラユニット carrozzeriaバックカメラユニットcarrozzeria
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポートドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーキャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
7,990税込8,789特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
粒度600
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,490税込7,139
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,590税込7,249
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,890税込6,479
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フリータイプ シューズボックス 三島精器フリータイプ シューズボックス三島精器(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
フリータイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,690税込8,459
1個
当日出荷から30日以内出荷
ダブルチェッカー 9ブロック 1ケース 30シート×4箱入 ホギダブルチェッカー 9ブロック 1ケース 30シート×4箱入ホギ
50,980税込56,078
1ケース(4箱×30シート)
欠品中
針付縫合糸のパッケージに貼り付けて、パッケージごとに使用済み針の回収や、縫合針カウントが行えます。パッケージを満たす度に使用済み針を清潔野から下ろすことができますので、器械出し看護師と外回り看護師のダブルチェックが閉創前に可能です。
材質PE(ポリエチレン)発泡体寸法(mm)20×20×10(1ピースあたり)ブロック数9(1シート)アズワン品番69-1144-55
カタログスタンド 卓上用 名刺 横 プリコカタログスタンド 卓上用 名刺 横プリコ
8,498税込9,348
1セット(30個)
当日出荷
透明度が高く一体成型できれいに製作しています。
用途印刷物の展示に材質スチロールトラスコ品番105-6662高さ(mm)52質量(g)30奥行(mm)37間口(mm)101内形寸法(幅W×奥行D)(mm)93×18
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパーBCタイプアーム[作業工具]
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
充電台 KENWOOD充電台KENWOOD
4,998税込5,498
1個
当日出荷
UBZ-M31E用のツイン充電台 搭載した2つの充電ポケットで順番に充電できます。※同時充電はできません。 別売りの連結用ACアダプタUBC-8MLを使用することで、本製品を最大6台まで連結し、無線機を一度に12台まで充電することができます。
竹綿 ショートメッシュ 5本指 3P ハヤシ[靴下]竹綿 ショートメッシュ 5本指 3Pハヤシ[靴下]
899税込989
1セット(3足)
当日出荷から8日以内出荷
竹70%、綿30%の天然繊維100%使用で肌に優しい! 天然の消臭機能を持つ竹繊維が足を綺麗にリフレッシュ! 丈夫な綿で通気性も抜群かつお洗濯に強い!
材質竹・綿・ナイロンサイズ(cm)24.5~27RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8
手動式白血球分類計数器 アズワン手動式白血球分類計数器アズワン
25,800税込28,380
1個
翌々日出荷
カウンターボタンは隣同士が異色で押し間違いを防ぎます。総計カウントが100になるとベル音で知らせます。
屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット ダイケン屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセットダイケン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
カタログスタンド 光カタログスタンド
2,998税込3,298
1箱(6個)
翌々日出荷
透明なので中に入れたカタログが見えやすいです。
用途店舗のカタログスタンドにトラスコ品番353-2401材質/仕上本体:スチロール質量(g)31
制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズ アズピュア(アズワン)制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズアズピュア(アズワン)
2,799税込3,079
1個
翌々日出荷
プリント基板等の製造過程で付着する塵・ホコリ等の異物除去や、静電気除去に使用できます。
肉しばり用 伸縮糸 EBM(江部松商事)肉しばり用 伸縮糸EBM(江部松商事)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
糸の太さ(mm)約3材質ナイロン寸法(m)約660(伸ばさない状態)EBM品番1238810
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9最小表示0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃測定範囲(℃)-33~180測定精度±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)分解能(℃)0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)応答時間約1秒(90%)放射率0.95(固定)距離係数1:1
ギアバークランプ TRUSCOギアバークランプTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
デリカビーズ カット (11/0) MIYUKIデリカビーズ カット (11/0)MIYUKI
189税込208
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
クイックバークランプ tradクイックバークランプtrad(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)鋼より線対応ボルトクリッパーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
エアリーハイブリッドマットレス センターフィット アイリスオーヤマエアリーハイブリッドマットレス センターフィットアイリスオーヤマ
27,980税込30,778
1枚
翌々日出荷
硬さの違うウレタンと高反発エアロキューブ(R)の2層構造で、2種類の寝心地を選べるリバーシブルタイプのマットレスです。沈み込みやすい腰部は硬め、頭部・脚部はやわらかいウレタンで体をしっかり支えます。さらにエアロキューブ(R)で支えることで体圧分散を高め、体の負担を軽くします。表はニット生地、裏はメッシュ生地なので、オールシーズン使用できます。コンパクトに収納できる三つ折りタイプです。
サイズシングル質量(g)5800硬さ【ウレタン】頭部・脚部:98N(ふつう)、腰部:118N(かため寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×90目付(g/m2)ニット生地:約100、メッシュ生地:約160材質(中材)上層:ウレタンフォーム(脱膜ウレタン)、下層:合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)、中袋:ポリエステル100%材質(側地)(ニット生地・メッシュ生地・中綿)ポリエステル
チェーンクリッパー HIT(ヒット)チェーンクリッパーHIT(ヒット)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
[UCT209]45mm テイクアップ型ユニット エスコ[UCT209]45mm テイクアップ型ユニットエスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
形状テイクアップ型ユニットエスコ品番EA966BC-9