1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可) マットブラック 質量(g)120 電源接続先より供給 5VDC±5% ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9 使用温度(℃)-20~60 保護等級IP42 使用CPU32bit CPUプロセッサ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145 光源(nm)赤色LED(620~630) 耐衝撃性1.5から落下後正常動作 アズワン品番64-1245-31 使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

関連カテゴリ