カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)

「bc-0735」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途軟質材切断専用。種別カッター
ボルトクリッパ替刃 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ替刃MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
刃はボルトクリッパの命 一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
カッターカテゴリ
関連カテゴリ