用途BC-226用
アズワン品番64-9538-77
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
連結数6台まで
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。
用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に
材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール
厚さ(mm)1.7(±0.3)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-32
定格100/110V-60W
全高(mm)96
直径(mm)32
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に
仕様免許・資格要不要:不要
付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書
トラスコ品番598-1028
セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)
幅(mm)56
色黒
高さ(mm)92
奥行(mm)29
電源(V)7.4±10%
チャンネル数97CH(上空15CH)
保護等級IP67/66/55/54
出力(mW)(音声)1000
アンテナ長:105(mm)
距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)
付属品ミドルアンテナ FA-S06Uインテリジェントバッテリー BP-290連結充電器 BC-226ACアダプタ BC-123Sベルトクリップ MBB-3ハンドストラップ 6910018620簡易取扱説明書申請マニュアル登録申請用紙
質量(g)約 245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)
使用温度範囲(℃)-20~+60
出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)
チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ
感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)
電源電圧(V)7.4±10%
時間使用可能:約 13時間 (パワーセーブ機能ON時) / 約 11時間 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7時間です。
周波数範囲TX:351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz / RX:351.03125~351.63125MHz
送信出力5W (1W) +20% -50%
サイズ(mm)幅 56×高さ 92×奥行き 29(付属バッテリーパック装着時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡
消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)
変調方式4値FSK
電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:22μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X6S●許容差:±20%●寸法:2 x 1.25 x 1.45mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.45mm●シリーズ:GRT●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7093-11
1セット(3000個)
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.71MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.75MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.75MB)
図解NoMKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.39、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 フランジナット_No.27、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.9、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 フランジナット_No.7、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 フランジナット_No.9、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 フランジナット_No.39、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.39、MKW1010-BC-1(2013) インテーク,エキゾースト部品_No.17、MGA226 ガバナ部品_No.15、GS13EB インテーク、エクゾースト部品 フランジナット_No.20、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.39、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.11、MKW1513B-F インテーク,エキゾースト部品_No.28、MBW1511S インテーク,エキゾースト部品_No.39など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB)
図解NoMGA227 ガバナ部品_No.19、MKW1513B-F ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.15、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.7、MGA220 カムシャフト,マフラ,ガバナ部品_No.37、MGA226 ガバナ部品_No.19、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.7、MGA220 カムシャフト,マフラ,ガバナ部品_No.48、MGA223 ガバナ部品_No.24、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.7、MKW1513-SEN2 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.15、MGA185 ガバナ部品_No.19、MGA223 ガバナ部品_No.14、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.7、MKW1513B ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.15、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.7
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB)
図解NoMGA223 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.19、MGA226 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、BP404 エンジン インテーク、エクゾースト部品 アクセサリツールキツト_No.21、MKW1010-BC-1(2013) ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、スマッシャー21 エンジン 付属品部品_No.1、GSW1007(B) エンジン エレクトリックデバイス、付属品部品_No.8、MFH-G352-1 エンジン エレクトリックデバイス2,フゾクヒン部品_No.16、MKW1516B ツール部品_No.1、MKW1010-BCR ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MKW1010-BPS-1 ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MGA220 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.19、MGA227 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、MKW1010-BP ガバナ,オペレート,アクセサリ部品_No.22、MGA185 スターティングモータ,フゾクヒン部品_No.22、MFH-P260 エンジン エレクトリックデバイス2、付属品部品_No.16、MKW1010-BC-1 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.22
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード