カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 農業機械(1)

「bc-400p」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-2500P用替え刃 NTカッターC-2500P用替え刃NTカッター(5件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)
当日出荷
適合本体C-2500P、eC-2500P、C3000GP、CL-100P
サークルカッター NTカッターサークルカッターNTカッター(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仕様(対応刃)BC-400P付属品BC-501P刃2枚付トラスコ品番406-2248質量(g)210刃厚(mm)1.0サイズ(mm)157×210×63適合替刃BC-501P、BC-400P対応径(Φmm)30~160
NT 円切りカッター NTカッターNT 円切りカッターNTカッター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りにトラスコ品番480-8649材質(本体)アルミニウム質量(g)567寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50色(本体)シルバー適合替刃BC-400P,BC-501P
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(1.02MB)図解NoGKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.39、BP404 エンジン フューエルタンク部品 スプリング_No.40、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、VSA-310M 作業用エンジン(フューエル・ルーブリカント)部品_No.46、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.29、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.19、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.35、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.22、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.22、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.36
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BSメイキコウ
87,780税込96,558
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BSメイキコウ
79,705税込87,676
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BSメイキコウ
78,755税込86,631
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BSメイキコウ
70,110税込77,121
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000材質(ローラー部)アルミ
研磨剤 100000特集