カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,705)
  • 農業機械(766)
  • カー用品(336)
  • オフィス家具(294)
  • 自動車純正部品(253)
  • 家電(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • 事務用品(82)
  • 機構部品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 制御機器(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 切削工具(28)
  • 作業服(24)
  • バイク純正部品(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 電気材料(17)
  • 電動工具(17)
  • 安全標識(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • バイク部品(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 医療(9)
  • 安全保護具(9)
  • 建築金物(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 厨房用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-l」の検索結果

4,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-BC45L BC45°エルボ イシグロIVL-BC45L BC45°エルボイシグロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質青銅形状45°エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
マット トランク ルーム (BC5L) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (BC5L)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器 山本光学BC-L2 リチウムイオンバッテリー用充電器山本光学
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
適合機種ライフセーバー(LS-355、LS-455、LS-360 シリーズ共通)RoHS指令(10物質対応)対応
体組成計 BC332L タニタ体組成計 BC332Lタニタ
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート 自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。 Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。 50g単位の高精度測定と充実した測定項目。 どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。
仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレスひょう量(kg)(最大計量)150最小表示0~100kgまで50g 100~150kgまで100g測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い本体質量(kg)約 1.5(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり保証期間1年通信機能Bluetooth Low Energy technologyモードアスリート:あり、ゲスト:あり取扱説明書(6.85MB)登録人数5人
エンジン刈払機 BC2020L ループハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC2020L ループハンドルゼノア
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
ハンドルループ乾燥質量(kg)3.6全長(cm)184燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7
エンジン刈払機 BC222L ループハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC222L ループハンドルゼノア
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向けタイプシングルハーネスハンドルループ刃の種別チップソー 9インチ乾燥質量(kg)3.7全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5振動(m/s2)7.2全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7
肩掛け刈払機 農業向け BC2020L ゼノア肩掛け刈払機 農業向け BC2020Lゼノア
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)21.7ハンドル形状ループハンドル
ECW1J-B24-BC0024L BOURNSECW1J-B24-BC0024LBOURNS
889税込978
1個
7日以内出荷
ECW1D-B24-BC0024L BOURNSECW1D-B24-BC0024LBOURNS
799税込879
1個
7日以内出荷
長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
銅合金 エルボ BC L4 鈴木ブロンズ継手銅合金 エルボ BC L4鈴木ブロンズ継手
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L4●面間寸法A(mm):97●縁外径(mm)Db:136●最小肉厚(mm)t:6●コード番号:303-0001243アズワン品番67-4856-79
銅合金 エルボ BC L3 鈴木ブロンズ継手銅合金 エルボ BC L3鈴木ブロンズ継手
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L3●面間寸法A(mm):78●縁外径(mm)Db:105●最小肉厚(mm)t:5●コード番号:303-0001242アズワン品番67-4856-78
銅合金 エルボ BC L1 鈴木ブロンズ継手銅合金 エルボ BC L1鈴木ブロンズ継手
2,098税込2,308
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L1●面間寸法A(mm):38●縁外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001237アズワン品番67-4856-73
銅合金 エルボ BC L2 鈴木ブロンズ継手銅合金 エルボ BC L2鈴木ブロンズ継手
6,498税込7,148
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L2●面間寸法A(mm):57●縁外径(mm)Db:72●最小肉厚(mm)t:4●コード番号:303-0001240アズワン品番67-4856-76
190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]190BD ピンポイントヒンジ(床支持タイプ) BC LBEST(ベスト)[金物]
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)59幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC L BEST(ベスト)[金物]190WD ピンポイントヒンジ(枠支持タイプ) BC LBEST(ベスト)[金物]
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
左勝手材質 ステンレス+ABS樹脂扉寸法 DW850×DH2200mm以下扉厚 33~42mm扉重量 30kg以下付属ネジ 皿タッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×25mm開口部がスッキリとします。ヒンジはドアの上下端部に取付ける方式なので、見た目もスッキリとしてドアのデザインを活かします。取付けがきわめて簡単です。軸が上下に伸縮可能なので、ドアの吊り込み、取外しが容易です。面倒な彫込も不要です。ヒンジ取付時に前後、左右の調整が可能です。
用途室内ドア長さ(mm)63幅(mm)53.5厚さ(mm)50クローム
銅合金 エルボ BC L1-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 エルボ BC L1-1/2鈴木ブロンズ継手
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L1-1/2●面間寸法A(mm):48●縁外径(mm)Db:59●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001239アズワン品番67-4856-75
銅合金 エルボ BC L1-1/4 鈴木ブロンズ継手銅合金 エルボ BC L1-1/4鈴木ブロンズ継手
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L1-1/4●面間寸法A(mm):46●縁外径(mm)Db:53●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001238アズワン品番67-4856-74
銅合金 エルボ BC L2-1/2 鈴木ブロンズ継手銅合金 エルボ BC L2-1/2鈴木ブロンズ継手
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:L2-1/2●面間寸法A(mm):69●縁外径(mm)Db:92●最小肉厚(mm)t:4.5●コード番号:303-0001241アズワン品番67-4856-77
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024LBOURNS
799税込879
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNSBourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024LBOURNS
889税込978
1個
5日以内出荷
ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
チェスト IRISチェストIRIS
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです 透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます 前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です スペースを広げず収納力がアップしています 転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
材質PPホワイト/クリア
ブロッククッション アステージ(ACCS)ブロッククッションアステージ(ACCS)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質ポリウレタン
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
バンドクリップ TRUSCOバンドクリップTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
材質POM厚さ(mm)12.7
リチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)リチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
ビスカップ L E-Valueビスカップ LE-Value
989税込1,088
1個
当日出荷
コーススレッドの収納・持ち運びに便利です。ビスなどの収納に便利です。カラビナ付です。
用途ビスの収納。材質ナイロン仕様カラビナ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120
ボンネット保護カバー アラデンボンネット保護カバーアラデン(15件のレビュー)
2,360税込2,596
1枚
当日出荷から3日以内出荷
簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質ポリエステル100%・厚織り生地加工カラー撥水コーティング
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白bitstrong(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力Type-Aケーブル長(m)約1出力micro USB・Type-C・Lightning適合用途充電用
オートロック グリーL クリアケース タジマツール(TJMデザイン)オートロック グリーL クリアケースタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 オートロック式(ロック力25キロ)です。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
用途厚物切断用カッター規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラーシリコーンシーラント(防カビタイプ)積水フーラー(1件のレビュー)
799税込879
1本(333mL)
当日出荷
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分系シリコーンシーラント危険物の類別非危険物
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(旧:日立工機)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振り YAMAZEN(山善)速暖&遠赤外線ヒーター ツインヒートプラス 自動首振りYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ。左右の首振り運転に対応。3段階のパワー切替が可能。300W:中央のカーボンヒーターに通電。750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電。1200W:全てのヒーターに通電。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター シーズヒーター 電気ヒーター 速暖 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)3.5マットホワイト消費電力(W)300/750/1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット機能首振り保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×64.5
カラフル紙ラベル BCLシリーズ アズワンカラフル紙ラベル BCLシリーズアズワン
1,198税込1,318特価
1袋(1000枚)
当日出荷
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30材質表面基材/紙厚さ(μm)120適合テープ芯内径(Φmm)25使用温度範囲(℃)-20~80
手洗いブラシ小判型 H&H手洗いブラシ小判型H&H
799税込879
1個
当日出荷
手を擦り合わせるだけではとれない手のしわの間や、爪の間を洗います。
繰り返し・詰め替え対応
プレ-ト 2BC-2843L-00 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト 2BC-2843L-00YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
曇り止めクロス ベルクラーロ スズキ機工曇り止めクロス ベルクラーロスズキ機工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。 繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。 マスク着用時のメガネの曇り止めに。 食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。成分水、アルコール、界面活性剤トラスコ品番200-2582セット内容収納缶材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ水色質量(g)15縦(mm)150アズワン品番64-8420-17使用可能回数200~300回商品タイプクロス
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP
1,398税込1,538
1本(50g)
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
クリア収納ボックス セット アイリスオーヤマクリア収納ボックス セットアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(3個)
翌々日出荷
【幅35cm×奥行45cm】 Sサイズ:6個セット、M、M深型、L、L深型:3個セット 積み重ねて使えるのでデッドスペースの活用にもぴったりな引き出し型のプラスチックボックスチェストです。 透明なので引き出しを開けなくても中身が見えて探しやすい。 衣類や小物、雑誌など、あらゆるサイズ展開から収納物に合わせてお選びいただけます。 奥行コンパクトなので部屋も狭くなりにくい。深さは浅型、深型の2種類からお選びいただけます。 前倒れ防止構造となっており、引き出す時の前倒れを防ぎます。組み立て不要ですぐ使えます。
材質ポリプロピレンナチュラル棚段数(段)1積重ね可能対象3段まで
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightningbitstrong(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
...